マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2CMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A DIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFPMICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPIMICROCHIP
マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/ST AEC-Q100MICROCHIP
マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2CMICROCHIP
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPIMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, TC1014-2.5VCT713MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A MSOP 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホールMICROCHIP
V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CPDMICROCHIP
Microchip コンバータ, 1.3A, 34 V, 表面実装 MIC4680YMMICROCHIP
Microchip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/PMICROCHIP
Microchip コンバータ, 1A, 30 V, 表面実装 MIC4690YMMICROCHIP
Microchip サーミスタIC, 5-Pin SC70MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 1 8-Pin ハイサイド 反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP