絞り込み
ブランド
  • POWER INTEGRATIONS
  • VISHAY(1,678)
  • RS PRO(1,656)
  • Panasonic(パナソニック)(1,272)
  • KEMET(1,180)
  • MURATA(村田製作所)(1,046)
  • YAGEO(852)
  • BOURNS(848)
  • ニチコン(714)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(601)
  • TDK(551)
  • KOA(502)
  • EPCOS(476)
  • WURTH ELEKTRONIK(414)
  • ARCOLECTRIC(385)
  • ARCOL(OHMITE)(322)
  • 日本ケミコン(318)
  • MICROCHIP(245)
  • STMicro(232)
  • TAKMAN(197)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPC POWER INTEGRATIONSPower Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPCPOWER INTEGRATIONS
6,398税込7,038
1セット(50個)
7日以内出荷
Power Integrations AC/DCコンバータ, -1.3 → 530 V出力, 13-Pin eSIP-16J POWER INTEGRATIONSPower Integrations AC/DCコンバータ, -1.3 → 530 V出力, 13-Pin eSIP-16JPOWER INTEGRATIONS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧 Max: 15 V●出力電圧 Max: 530 V●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 13●出力電流 Max: 30.9A●パッケージタイプ: eSIP-16J●入力電圧範囲: 11.4 → 15 V●入力電圧 Min: 11.4 V●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 16.59mm●幅: 2.06mm●高さ: 8.25mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大30.9 A●HiperLCSファミリ、LLC AC-DCコンバータ. Power IntegrationsのHiperLCSファミリのAC-DCコンバータは、共振ハーフブリッジLLCトポロジを利用して、コンパクトなSIPパッケージに高効率のオフラインコンバータを実装しています。 これらのデバイスは、多機能コントローラ、ハイサイド / ローサイドドライバに加え、ハーフブリッジ構成の2個のパワーMOSFETを内蔵し、400 Wまでの電源設計に最適です。高度な統合により、外部コンポーネント数を最小限に抑え、基板レイアウト面積を縮小できるうえ、電源設計を簡素化できます。. 高い最大動作周波数: 1 MHz 公称定常状態動作: 最大 500 kHz ブラウンイン / ブラウンアウトしきい値とヒステリシスをプログラム可能 低電圧 / 過電圧保護 過電流保護をプログラム可能 短絡保護 過熱保護 ソフトスタート時間とソフトスタート前の遅延をプログラム可能 ヒートシンクへの簡素なシングルクリップアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
LCS708HG POWER INTEGRATIONSLCS708HGPOWER INTEGRATIONS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)