絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • VISHAY(1,597)
  • RS PRO(1,510)
  • Panasonic(パナソニック)(1,265)
  • KEMET(1,108)
  • MURATA(村田製作所)(1,022)
  • YAGEO(829)
  • BOURNS(818)
  • ニチコン(712)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(566)
  • TDK(520)
  • KOA(482)
  • EPCOS(452)
  • WURTH ELEKTRONIK(396)
  • ARCOLECTRIC(373)
  • 日本ケミコン(329)
  • ARCOL(OHMITE)(314)
  • MICROCHIP(228)
  • STMicro(225)
  • TAKMAN(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%ROHM
159税込175
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1kΩ, ±1%ROHM
329税込362
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±1%ROHM
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1%ROHM
559税込615
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃1210型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ローム製のMCRシリーズの厚膜チップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。. 特長と利点:. MCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定取得RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1MΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1MΩ, ±1%ROHM
569税込626
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1%ROHM
299税込329
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1%ROHM
349税込384
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1%ROHM
119税込131
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 5.1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2kΩ, ±1%ROHM
169税込186
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 510Ω, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 510Ω, ±1%ROHM
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10Ω, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10Ω, ±1%ROHM
73税込80
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット MCR03 シリーズ ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット MCR03 シリーズROHM
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 122抵抗値範囲 = 10 Ω → 1 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = MCR03個数 = 12200抵抗値許容差 = ±5%一部の部品はパーツラベルの仕様から抜けていることがあるのでご注意ください。. 厚膜チップ抵抗器キット、MCRシリーズ(1005、1608、2012サイズ). 小型で管理しやすいバインダ形式のキット RSオリジナルホルダはリールエンドにそのまま対応RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装 ROHMローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装ROHM
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
仕様●ピークセンサー距離 : 6mm●出力デバイス : フォトトランジスタ●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●チャンネル数 : 1●ピン数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●パッケージタイプ : Radial●寸法 : 6.4 x 4.9 x 6.5mm●高さ : 6.5mm●長さ : 6.4mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -25℃●幅 : 4.9mm●シリーズ : RPR℃●RPR-220●RPR-220UC30N●反射型フォトセンサ●ロームセミコンダクタ. ピーク発光波長: 800 nmRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜面実装抵抗器 ROHMROHM 厚膜面実装抵抗器ROHM
1,298税込1,428
1袋(50個)
翌々日出荷
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1%ROHM
339税込373
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 100Ω, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 100Ω, ±1%ROHM
119税込131
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0805型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 82kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 82kΩ, ±1%ROHM(1件のレビュー)
76税込84
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 82kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±1%ROHM
97税込107
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
199税込219
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 470Ω, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 470Ω, ±1%ROHM
119税込131
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 330Ω, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 330Ω, ±1%ROHM
169税込186
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 330Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1MΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1MΩ, ±1%ROHM
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 8.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 8.2kΩ, ±1%ROHM
75税込83
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±1%ROHM
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1kΩ, ±1%ROHM
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1.2kΩ, ±1%ROHM
109税込120
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
1608角型チップ抵抗 196kΩ 0603(1608M) 0.1W ROHM1608角型チップ抵抗 196kΩ 0603(1608M) 0.1WROHM
27税込30
1個
5日以内出荷
チップ抵抗 MCR03EZPFX1963 RohmSemiconductor製を販売します。
電力(W)0.1、1/10抵抗196kOhms許容誤差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~155パッケージ/ケース0603(1608メートル法)組成厚膜
ローム ロジックゲート, インバータ シュミット トリガー, 表面実装, 1-入力, BU4S584G2-TR ROHMローム ロジックゲート, インバータ シュミット トリガー, 表面実装, 1-入力, BU4S584G2-TRROHM
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : インバータ シュミット トリガー●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 1●シュミットトリガ入力 : あり●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●論理回路 : CMOS●入力タイプ : LS-TTL, L-TTL●動作供給電圧 Max : 16 V●高レベル出力電流 Max : -3.4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 230 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 3.4mA●動作温度 Max : +85 ℃pF●ロームのロジックゲートシリーズは●4S●4000Bシリーズと互換性があり●高耐圧対応で●あらゆる種類の機能を備えた幅広いラインアップを取り揃えています。各種用途に使用できます。低消費電力 広い供給電圧: 3 → 16 (18) V 高入力インピーダンス 高ファンアウト L-TTL2入力及びLS-TTL1入力を直接駆動可能 4S●4000Bシリーズとピン互換 4S●4000Bシリーズと機能互換 パッケージのラインアップが豊富RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧監視 IC, CMOS電圧ディテクター, 5-Pin SSOP5 ROHMローム 電圧監視 IC, CMOS電圧ディテクター, 5-Pin SSOP5ROHM
959税込1,055
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J ROHMローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-JROHM
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電圧 Min : 1 V●出力電圧 Max : 76 V●入力電圧 Min : 12 V●入力電圧 Max : 76 V●出力電流 Max : 3A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 0.85mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDC ROHMローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDCROHM
549税込604
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WT ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WTROHM
3,198税込3,518
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3 → 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0T ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0TROHM
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 200 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム モータドライバIC, 7+Tab-Pin HRP ブラシ付きDC ROHMローム モータドライバIC, 7+Tab-Pin HRP ブラシ付きDCROHM
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●出力電流 Max : 2A●最大供給電圧 : 7 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HRP●ピン数 : 7+Tab●動作供給電圧 Min : 3 V●標準スイッチング周波数 : Maximum of 100kHz●シリーズ : BD621●寸法 : 9.39 x 8 x 1.9mm●ローム モータドライバRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2ROHM
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA178M05FP-E2 ROHMローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA178M05FP-E2ROHM
819税込901
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●リニア電圧レギュレータ●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2ROHM
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 8 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム コンバータ, 1.5A, 35 V, 表面実装 BD9703FP-E2 ROHMローム コンバータ, 1.5A, 35 V, 表面実装 BD9703FP-E2ROHM
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●最大スイッチング周波数 : 300 kHz●パッケージタイプ : TO-252●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●動作温度 Min : -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5 ROHMローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5ROHM
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM4565FVJ-GE2 ROHMローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM4565FVJ-GE2ROHM
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: オーディオ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP-B8J●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 18 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●ROHM の低ノイズオペアンプは、高電圧ゲインで広帯域幅を実現しています。入力換算ノイズ電圧に対して優れた性能を発揮します。高スルーレート 広帯域幅 高電圧ゲインRoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)