Vishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmSMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者
Vishay バリスタ バリスタ電圧:31 → 38V 最大直流定格電圧:26V, 160pF, MLV0603E32003TVISHAY¥109,800税込¥120,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 31 → 38V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 58Vクランプ電流 = 1A材料 = 金属Jシリーズ = MLV - E3 - 3T最大サージ電流 = 30A静電容量 = 160pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603 (1608M)SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978¥19,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥241,780¥219,800