絞り込み
ブランド
  • Vishay Foil Resistors
  • VISHAY(1,597)
  • RS PRO(1,511)
  • Panasonic(パナソニック)(1,264)
  • KEMET(1,040)
  • MURATA(村田製作所)(995)
  • BOURNS(814)
  • YAGEO(784)
  • ニチコン(708)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(566)
  • TDK(520)
  • KOA(482)
  • EPCOS(450)
  • WURTH ELEKTRONIK(397)
  • ARCOLECTRIC(376)
  • 日本ケミコン(328)
  • ARCOL(OHMITE)(314)
  • MICROCHIP(228)
  • STMicro(224)
  • TAKMAN(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズVishay Foil Resistors
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×2.03×7.87高さ(mm)2.03奥行(mm)7.87シリーズVAR定格電力(W)0.4許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 半固定抵抗器Vishay Foil Resistors
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだピン
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器Vishay Foil Resistors
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
許容差±0.01%定格電力(W)0.25温度係数(ppm/℃)±2テクノロジー金属箔寸法(mm)5.99×3.2×2.49長さ(mm)5.99奥行(mm)3.2高さ(mm)2.49シリーズSMR1DZ動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッド仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VPR221シリーズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VPR221シリーズVishay Foil Resistors
59,980税込65,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様VPR221シリーズ精密ホイル電力抵抗器 - TO-220パッケージ. VPR221シリーズ4リード精密ホイル電力抵抗器は、小型成形TO-220パッケージ内に収められています。 VPR221は、バルクメタルホイル構造により、高度な安定性、タイトな公差、高速応答時間を実現します。 抵抗値100 R以下の精密用途には、VPR221抵抗器を強くお勧めします。長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×3.81×15.62ケース形状モールド高さ(mm)3.81奥行(mm)15.62シリーズVPR221定格電力(W)8RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±5
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズVishay Foil Resistors
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.57×0.64高さ(mm)0.64奥行(mm)1.57シリーズVSMPパッケージ/ケース1206テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズVishay Foil Resistors
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高さ(mm)0.64パッケージ/ケース0805テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器Vishay Foil Resistors
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズVishay Foil Resistors
139,800税込153,780
1セット(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×3.175×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.18定格電力(W)1パッケージ/ケース2512

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)