絞り込み
ブランド
  • BC Components
  • VISHAY(1,597)
  • RS PRO(1,512)
  • Panasonic(パナソニック)(1,265)
  • KEMET(1,040)
  • MURATA(村田製作所)(996)
  • BOURNS(816)
  • YAGEO(784)
  • ニチコン(708)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(568)
  • TDK(518)
  • KOA(482)
  • EPCOS(450)
  • WURTH ELEKTRONIK(397)
  • ARCOLECTRIC(374)
  • 日本ケミコン(327)
  • ARCOL(OHMITE)(314)
  • MICROCHIP(229)
  • STMicro(222)
  • TAKMAN(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSE BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSEBC Components
129税込142
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 33Jシリーズ = VDR直径 = 9mm最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 160pF長さ = 35mm奥行き = 0.6mm厚さ = 4.9mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.9mmリード間隔 = 5mmUL 、 CECC 、 VDE 、 CSA に準拠. VDR バリスタ. VDR 抵抗器(バリスタ)は、電圧とともに特定の温度で伝導性が増加する半導体抵抗器です。 クリッピング、リレー Coil コンタクト保護、電圧安定化など、幅広い用途に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 10kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 10kΩBC Components
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = NTCLG100E2温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.38%/K熱時定数 = 6s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 100mW長さ = 3.75mm奥行き = 1.8mm寸法 = 3.75 x 1.8mmVishay の高温 NTC サーミスタ 633. サーミスタにガラスエンベロープが付いています 腐食性環境や過酷な環境に適しています 宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 100kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 100kΩBC Components
309税込340
1袋(5個)
6日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.57%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mmVishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 22kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 22kΩBC Components
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.1%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 22kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 24mm奥行き = 3mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.1W 49.9Ω BC ComponentsBC Components 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.1W 49.9ΩBC Components
149税込164
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗:49.9Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1.55 x 0.85 x 0.45mm 、 長さ:1.55mm 、 奥行き:0.85mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:MCT 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールドRoHS指令(10物質対応)対応
BC Components 酸化金属バリスタ BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタBC Components
129税込142
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components PTC BC Componentsサーミスタ BC Components PTCBC Components
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor.RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components NTC BC Componentsサーミスタ BC Components NTCBC Components
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)