絞り込み
ブランド
  • 沖電気工業
  • VISHAY(1,616)
  • RS PRO(1,514)
  • Panasonic(パナソニック)(1,266)
  • KEMET(1,110)
  • MURATA(村田製作所)(1,024)
  • YAGEO(829)
  • BOURNS(828)
  • ニチコン(716)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(568)
  • TDK(522)
  • KOA(482)
  • EPCOS(455)
  • WURTH ELEKTRONIK(396)
  • ARCOLECTRIC(375)
  • 日本ケミコン(331)
  • ARCOL(OHMITE)(313)
  • MICROCHIP(229)
  • STMicro(226)
  • 京セラ(173)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジックIC FIFOメモリ 沖電気工業ロジックIC FIFOメモリ沖電気工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
高性能の2Mビット、256K×8ビットのフィールドメモリ ・HDTV、NTSCTV、VTR、デジタル映画やマルチメディアシステムのような高速シリアルアクセスアプリケーション用に設計 ・医療システム、プロフェッショナルのグラフィック、およびデータストレージシステム等の他の用途またはハイエンド向けには設計されていない ・2Mビットの容量は、従来のNTSCTVの1つのフィールドに適合 ・各8ビットプレーンは、個別のシリアル書き込みポートと読み込みポートがあり、独立した制御が可能 ・様々なクロックレートをサポート ・高速FIFO、ファーストイン、ファーストアウト、外部リフレッシング無しでの動作 ・シリアルアクセス用の完全静的タイプのメモリーセルとデコーダーにより、リフレッシュフリーシリアルアクセス動作が可能となり、電源が入ってる限りシリアル読み込み/書き込み制御クロックをHighまたはLowに停止可能 ・追加のSRAMシリアルレジスタまたは256×8ビットの初期アクセス用のラインバッファは、書き込みまたは読み込みのリセットタイミングの直後にクロック遅延のない高速ファーストビットアクセスを可能とする ・書き込みマスク機能または入力イネーブル機能(IE)、およびデータ読み取りスキップ機能あるいは出力イネーブル機能(OE)を備えている
その他【アクセス時間】30ns、【入力キャパシタンス】7pF、【出力キャパシタンス】7pF、【パッケージ/ピン】28-SOP電源電圧【動作】3.0V~3.6V動作電流(mA)35サイクルタイム【読み込み/書き込み】30ns動作温度範囲(℃)0~70

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)