絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • VISHAY(1,597)
  • RS PRO(1,510)
  • Panasonic(パナソニック)(1,265)
  • KEMET(1,108)
  • MURATA(村田製作所)(1,022)
  • YAGEO(829)
  • BOURNS(818)
  • ニチコン(712)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(566)
  • TDK(520)
  • KOA(482)
  • EPCOS(452)
  • WURTH ELEKTRONIK(396)
  • ARCOLECTRIC(373)
  • 日本ケミコン(329)
  • ARCOL(OHMITE)(314)
  • MICROCHIP(228)
  • STMicro(225)
  • TAKMAN(173)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
90税込99
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
91税込100
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-63
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
71税込78
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応
トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 50KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
569税込626
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応微細な設定が可能密閉構造(洗浄可能)
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:50kΩ●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:250mW●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:6.0mm●幅(横寸):4.3mm●高さor奥行:6.75mm●シリーズ名:RJ-5●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-70
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
129税込142
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3040-70
ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-86
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
91税込100
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:5kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-64
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
389税込428
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:200kΩ●回転角:270°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:Φ7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:RJ-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-41
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 STシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 STシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
149税込164
1個
5日以内出荷
バリエーションが豊富(7 タイプ)。はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能。回転止め構造により、端子間のオープン防止。自動調整対応のプラスロータ。
仕様●抵抗値:100kΩ●回転角:240°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±20%●定格電力:250mW●調整方向:上面●長さ(縦寸)or径:4.5mm●幅(横寸):5.0mm●高さor奥行:2.3mm●シリーズ名:ST-4アズワン品番67-0460-28
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
90税込99
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:20kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/02/26時点アズワン品番67-0459-26
ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-68
ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-88
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:500Ω●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-34
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
92税込101
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:2kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-30
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
サーメットトリマ ST-32Eシリーズグリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造
仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-61
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Copal ST-32シリーズST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:はんだピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:200 V●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメットアズワン品番65-6912-12
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,998税込2,198
1袋(5個)
欠品中
サーメットトリマ ST-4Eシリーズグリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:ST-4●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:5mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-34

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)