絞り込み
ブランド
  • 太陽誘電
  • VISHAY(732)
  • RS PRO(710)
  • ニチコン(561)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(528)
  • ARCOLECTRIC(363)
  • 日本ケミコン(260)
  • TDK(237)
  • WURTH ELEKTRONIK(197)
  • TAKMAN(181)
  • MICROCHIP(175)
  • 釜屋電機(170)
  • BOURNS(158)
  • SUSUMU(150)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(140)
  • MURATA(村田製作所)(135)
  • GB[制御機器](102)
  • AVX(84)
  • EPCOS(82)
  • ROHM(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF太陽誘電
6,898税込7,588
1リール(10000個)
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF太陽誘電
189税込208
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層●太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF太陽誘電
489税込538
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF太陽誘電
999税込1,099
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層●太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報RoHS指令(10物質対応)対応
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF太陽誘電
269税込296
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF太陽誘電
269税込296
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF太陽誘電
799税込879
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM 太陽誘電FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM太陽誘電
84税込92
1個
5日以内出荷
サイズ0.118インチ長さ x 0.118インチ幅(3.00mm x 3.00mm)タイプ巻線電流(A)飽和:1.5定格電流(A)1.37直流抵抗90ミリオーム最大周波数(kHz)インダクタンス:100動作温度-25℃~120℃許容誤差±20%シールドシールド付き周波数(MHz)自己共振:78RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト実装タイプ面実装インダクタンス(μH)2.2
Capacitor MLCC 1210 X7R 太陽誘電Capacitor MLCC 1210 X7R太陽誘電
31,980税込35,178
1リール(1000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
Capacitor MLCC 1210 X5R 太陽誘電Capacitor MLCC 1210 X5R太陽誘電
55,980税込61,578
1リール(1000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
Capacitor MLCC 1206 X7R 太陽誘電Capacitor MLCC 1206 X7R太陽誘電
28,980税込31,878
1リール(2000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電1206大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。. 製品用途の情報. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
Capacitor MLCC 0603 X5R 太陽誘電Capacitor MLCC 0603 X5R太陽誘電
37,980税込41,778
1リール(4000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電0603大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。. 製品用途の情報. 太陽誘電のMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor MLCC 0402 X5R 太陽誘電Capacitor MLCC 0402 X5R太陽誘電
14,980税込16,478
1リール(10000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF太陽誘電
539税込593
1袋(50個)ほか
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μF太陽誘電
2,898税込3,188
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様静電容量:330μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:はんだ●太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報RoHS指令(10物質対応)対応
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF太陽誘電
719税込791
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220μF太陽誘電
5,698税込6,268
1袋(20個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF太陽誘電
2,698税込2,968
1袋(50個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)