絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • VISHAY(1,597)
  • RS PRO(1,512)
  • Panasonic(パナソニック)(1,265)
  • KEMET(1,040)
  • MURATA(村田製作所)(996)
  • BOURNS(816)
  • YAGEO(784)
  • ニチコン(708)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(568)
  • TDK(518)
  • KOA(482)
  • EPCOS(450)
  • WURTH ELEKTRONIK(397)
  • ARCOLECTRIC(374)
  • 日本ケミコン(327)
  • ARCOL(OHMITE)(314)
  • MICROCHIP(229)
  • STMicro(222)
  • TAKMAN(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップSMD タンタルコンデンサー 150μF KYOCERA AVXチップSMD タンタルコンデンサー 150μFKYOCERA AVX
859税込945
1個
5日以内出荷
仕様●種別:-●誘電体:タンタル電解●静電容量:150μF●定格電圧(DC):6.3V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:表面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:-●種別:-●底面幅:-●高さ:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2021-98
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TPSD337K010R0150 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TPSD337K010R0150KYOCERA AVX
61,980税込68,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)150最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0055 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0055KYOCERA AVX
749税込824
1個
5日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)55最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
499税込549
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)