絞り込み
ブランド
  • TAEJIN Technology
  • VISHAY(1,597)
  • RS PRO(1,510)
  • Panasonic(パナソニック)(1,265)
  • KEMET(1,108)
  • MURATA(村田製作所)(1,022)
  • YAGEO(829)
  • BOURNS(818)
  • ニチコン(712)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(566)
  • TDK(520)
  • KOA(482)
  • EPCOS(452)
  • WURTH ELEKTRONIK(396)
  • ARCOLECTRIC(373)
  • 日本ケミコン(329)
  • ARCOL(OHMITE)(314)
  • MICROCHIP(228)
  • STMicro(225)
  • TAKMAN(173)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMOSロジックIC TAEJIN TechnologyCMOSロジックICTAEJIN Technology
89税込98
1個
5日以内出荷
仕様●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18V●オン抵抗[Ohm]:310~550ohm(25℃)●回路数:-●動作電圧:3~18V●機能:バイラテラルスイッチ●パッケージ:DIP-14●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18Vアズワン品番68-2206-60
DC/DCコンバータ用制御IC TAEJIN TechnologyDC/DCコンバータ用制御ICTAEJIN Technology
74税込81
1個
5日以内出荷
電流モードPWMコントローラ LM3843Aは、固定周波数の電流モードPWMコントローラです。最小限の外付け部品でDC/DCコンバータを構成することができます。正確なデューティサイクル制御用のトリミングされた発振器、温度補償付きリファレンス、高利得のエラーアンプ、電流検出コンパレータ、パワーMOSFETの駆動に最適な大電流トーテムポール出力などで構成されています。保護回路として、低電圧誤動作防止回路と電流制限回路を内蔵しています。 ・自動フィードフォワードを保証 ・オフラインコンバータ用に最適化 ・ダブルパルスを抑制 ・500kHzまでの電流モード動作 ・高利得トーテムポール出力 ・トリミングされたBGP(Band Gap Reference) ・ヒステリシス付き低電圧ロックアウト ・低起動電流:< 0.3mA
その他【MSL】3定格入力電力-0.3~5.5V保管温度範囲(℃)-65~150動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)30パッケージSOP-8最大出力電力±1A

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)