絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • VISHAY(1,655)
  • RS PRO(1,653)
  • Panasonic(パナソニック)(1,275)
  • KEMET(1,169)
  • MURATA(村田製作所)(1,037)
  • YAGEO(852)
  • BOURNS(843)
  • ニチコン(724)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(595)
  • TDK(543)
  • KOA(502)
  • EPCOS(472)
  • WURTH ELEKTRONIK(411)
  • ARCOLECTRIC(381)
  • 日本ケミコン(335)
  • ARCOL(OHMITE)(321)
  • MICROCHIP(246)
  • STMicro(234)
  • TAKMAN(195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60Wフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7227-33
Phoenix Contact 同軸サージプロテクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 同軸サージプロテクタフエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。長さ(mm)72寸法(mm)25 (Dia.)×72シリーズCN-UB-280DC-SB動作温度(℃)-25、+80(Max)RoHS指令(10物質対応)対応サプレッサN型アダプタ
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30Wフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER●コード番号:239-3634アズワン品番65-7227-34
Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W フエニックス・コンタクトEaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240Wフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、プッシュイン接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm●コード番号:192-6545アズワン品番65-7220-37
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kWフエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:18→ 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS●コード番号:201-5765アズワン品番65-7224-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W フエニックス・コンタクト絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120Wフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータQUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900アズワン品番65-7222-77
Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W フエニックス・コンタクトEaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240Wフエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、ねじ接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A 最大の機能を備えたQUINT DC-DCコンバータです。このDC-DCコンバータで、電圧の変更、長いケーブルの末端での出力電圧再生、又は電気的絶縁による独立した電源システムの構築を行
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:18 V dc 、32 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mmアズワン品番65-7224-63
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 29 → 57.6 V dc フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:48V dc 29 → 57.6 V dcフエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:29 → 57.6 V dc●入力電圧公称:48 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4アズワン品番65-7212-02
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 32 V dc フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 32 V dcフエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → →32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4アズワン品番65-7211-96
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60Wフエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:48 → 110 V DC●入力電圧公称:48 → 110 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-84
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kWフエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 48 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:29→ 57.5 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PSアズワン品番65-7224-55
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dcフエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18~→32 V DC●入力電圧公称:24 V DC●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30Wフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-85
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30Wフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-86
Phoenix Contact サージ防止装置用端子台エンドカバー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージ防止装置用端子台エンドカバーフエニックス・コンタクト
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様PhoenixContactTTCシリーズ.PhoenixContactの業務用サージ保護装置シリーズです。このサージ保護装置は、ステータスインジケータ、及び2線式又は3線式フローティング信号回路用のナイフ式断路機構を装備しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー-補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション-保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵シリーズTTC-3-LCPRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact サージ防止装置 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージ防止装置フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact サージプロテクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージプロテクタフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact サージサプレッサユニット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージサプレッサユニットフエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)