バッテリーアナライザーONE GAIN(ワンゲイン)当日出荷
測定内容多様
電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。
データ分析総合評価
測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。
バッテリー規格対応が多様
10種類バッテリー規格が可能です。
車載単体バッテリー両方対応可能
「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。
保護回路付
短絡保護逆接保護
大文字液晶ディスプレイ
バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。
充電電源不要
バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等
バッテリーの状態をすぐに把握出来る。付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40
『バッテリーテスター/点検用品』には他にこんなカテゴリがあります