絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(2)
  • MIDTRONICS(ミドトロニクス)(4)
  • カイセ(2)
  • KBL(ケービーエル)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • カーメイト(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
  • HITACHI(1)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
適合バッテリー
  • 12V(1)
  • 24V(1)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルバッテリーテスター JTCデジタルバッテリーテスターJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト取扱説明書(1.16MB)
バッテリーCCAテスター用ロール紙 JTCバッテリーCCAテスター用ロール紙JTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC6721用
幅(mm)57長さ(m)9
バッテリーCCAテスタープリンター付き JTCバッテリーCCAテスタープリンター付きJTC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA取扱説明書(6.65MB)計測方式インピーダンス方式

バッテリーテスター/点検用品』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリーテスター