特価
本日2月17日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](118件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P Aタッピング クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aホワイト仕上Aホワイト
ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
339税込373
1パック
当日出荷
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)392(40)/1本
Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から15日以内出荷
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]HバーエンダースチールROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8
ウッドタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
599税込659
1パック(50本)
当日出荷
木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
寸法(mm)16適合ビット2番
棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質種類棚柱仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー用打ち込みナットROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
アルミ生地材質アルミダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aブラック仕上Aブラック
Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から17日以内出荷
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
469税込516
1パック(50本)
当日出荷から15日以内出荷
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番
Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
729税込802
1本
当日出荷から15日以内出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P AタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
409税込450
1パック(50本)
当日出荷から4日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6Aブラック適合ビット2番
シューノ19 コノジ型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 コノジ型シングルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
619税込681
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.0
フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から15日以内出荷
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂
ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
569税込626
1袋
当日出荷
用途FM-RLの取り付けに必要仕様木棚専用寸法(mm)16適合ビット2番
棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)588(60)/1本
亜鉛黒袋ナット DIY-ID亜鉛黒袋ナットDIY-ID
239税込263
1袋(4個)
当日出荷
ボルトの先に固定する事で、ボルト先端をカバーできます。 丸い形状もアンティークな雰囲気を演出します。
シューノ32 コノジ型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 コノジ型シングルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
719税込791
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.0塗装粉体塗装
木棚板用ビス50本パック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚板用ビス50本パックROYAL(ロイヤル)[建築金物]
729税込802
1パック(50本)
4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)20寸法(mm)16
棚柱 10001型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚柱 10001型 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
パイプエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプエンドROYAL(ロイヤル)[建築金物]
489税込538
1個
4日以内出荷
材質本体:スチールマットシルバー
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ形状スライド(多軸)丁番型座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)材質鋼/亜鉛合金(ZDC)種類マウンティングプレート
重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)重量用ワンタッチスライド丁番 J95LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
Hバーエンダーステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]HバーエンダーステンレスROYAL(ロイヤル)[建築金物]
599税込659
1個
当日出荷
挿入式エンドパーツ Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
呼び25材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)ステンレスヘアーラインねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8適合パイプSUS-HB-25RoHS指令(10物質対応)対応
50本パックSタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]50本パックSタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
749税込824
1セット(50本)
4日以内出荷
材質ステンレス
SタッピングサポートL1820用10本入 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]SタッピングサポートL1820用10本入ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
199税込219
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス
スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。材質鋼(SPCC)仕様底引き
チャンネルSカバー 中澤鋳造販売チャンネルSカバー中澤鋳造販売
989税込1,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
木目調のカバーで、リビングやキッチン等での違和感を減らすことができます。カバー裏に配線を隠す事ができ、すっきりとした見た目にできます。専用のピンベース(別売)を使用すると、石膏ボード壁に取り付けることができます。
材質ポリ塩化ビニル(非鉛)長さ(mm)1820
スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB スリットパイプROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)材質スチール生地
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質スチール異型材
シューノ19 サポートキャップビスセット(CS用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 サポートキャップビスセット(CS用)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
239税込263
1セット
4日以内出荷
材質キャップ=ABS樹脂、タッピングビス=ステンレス
ステンレスSバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスSバー24ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304ステンレスヘアーライン適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t
シューノ32 サポートキャップビスセット(CS用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 サポートキャップビスセット(CS用)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
249税込274
1セット
4日以内出荷
材質キャップ=ABS樹脂 タッピングビス=ステンレス
角上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]角上座金ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
90税込99
1個
翌日出荷
チャンネルサポート1型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質ABS樹脂
シューノ32 コノジ型ダブルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 コノジ型ダブルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
999税込1,099
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.0塗装粉体塗装

陳列用金物』には他にこんなカテゴリがあります

チャンネルサポート/棚柱/バー