絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](118)
  • RS PRO(31)
  • 友屋(13)
  • DIY-ID(12)
  • ストア・エキスプレス(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 河淳(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ハイロジック(1)
  • 中澤鋳造販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)392(40)/1本
棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質種類棚柱仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)588(60)/1本
スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。材質鋼(SPCC)仕様底引き
棚柱 10001型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚柱 10001型 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)重量用ワンタッチスライド丁番 J95LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ形状スライド(多軸)丁番型座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)材質鋼/亜鉛合金(ZDC)種類マウンティングプレート
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1042寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-27投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
ステンレス鋼製屑入投入口ガイド LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製屑入投入口ガイドLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屑入投入口と併用し、ゴミがこぼれ落ちるのを防ぐ投入口ガイドです。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
スライドレールC2431シリーズ LAMP(スガツネ工業)スライドレールC2431シリーズLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。動作時の金属音を緩和しています。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
材質鋼(SPCC)高さ(mm)20推奨ねじM3バインド、またはM3トラスねじ幅W(mm)16
ウォールプレート 10005型 棚受 10105型・10300型用エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)ウォールプレート 10005型 棚受 10105型・10300型用エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1パック(2個)
3日以内出荷
材質質量(g)134仕上焼付塗装
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1486仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-29
ツールホルダースパナ用 LAMP(スガツネ工業)ツールホルダースパナ用LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質ホワイト質量(g)211仕上焼付塗装
ツールホルダー丸棒タイプ エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)ツールホルダー丸棒タイプ エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1パック(4個)
3日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質質量(g)143仕上光沢クロメート処理
フック エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)フック エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1パック(10個)
3日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付けるフックです。
材質プラスチックホワイト質量(g)39
ツールホルダーシングル エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)ツールホルダーシングル エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
489税込538
1個
3日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質ホワイト質量(g)40仕上焼付塗装
クリップオンホルダー 棚受 10105型用 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)クリップオンホルダー 棚受 10105型用 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1パック(12個)
当日出荷
棚受10105型、棚板取付専用の座金です。
材質質量(g)68仕上ニッケルめっき
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 LAMP(スガツネ工業)ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6
ステンレス鋼製屑入投入口角型 蓋無細長タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製屑入投入口角型 蓋無細長タイプLAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)290仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6768-22
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)2200仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-30
ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。
付属品十字穴付皿ねじM5×18形状スライド(多軸)丁番型質量(g)305種類関連部品最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付皿小ねじM5×18
座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
4日以内出荷
マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。
材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)9種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
質量(g)3材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 16mmかぶせ用 LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 16mmかぶせ用LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)3種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 25mmかぶせ用 LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 25mmかぶせ用LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)3種類関連部品
天板ガラス受 GS-GB20型 LAMP(スガツネ工業)天板ガラス受 GS-GB20型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用適合ガラス厚(mm)8、10付属品パッキン上(ガラス厚8 mm用)材質亜鉛合金(ZDC)
ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用付属品パッキン(t6 mm用)六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型適合扉高さ(mm)1600以下付加機能左右調整機能耐荷重(N)196/セット適合扉幅(mm)700以下適合ガラス厚(mm)6、8最大扉高さ(mm)1600最大扉幅(mm)700
天板ガラス受 GS-GB5型 LAMP(スガツネ工業)天板ガラス受 GS-GB5型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用材質亜鉛合金(ZDC)
ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型付加機能左右調整機能最大扉高さ(mm)900最大扉幅(mm)600
ツールホルダー LAMP(スガツネ工業)ツールホルダーLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
4日以内出荷
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質ホワイト質量(g)50仕上焼付塗装
ドリル用ラック LAMP(スガツネ工業)ドリル用ラックLAMP(スガツネ工業)
2,190税込2,409
1個
3日以内出荷
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質ホワイト質量(g)217仕上焼付塗装
マルチツールホルダーシングル エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)マルチツールホルダーシングル エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質ホワイト質量(g)196仕上焼付塗装
ツールホルダーダブル LAMP(スガツネ工業)ツールホルダーダブルLAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
4日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質ホワイト質量(g)50仕上焼付塗装
ミニボックス 11403型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)ミニボックス 11403型 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける小箱です。
材質プラスチックホワイト
小棚ユニット エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)小棚ユニット エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1セット(2枚)
4日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける小棚ユニットです。
材質ホワイト質量(g)700仕上焼付塗装
スチールパネル エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)スチールパネル エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
6,488税込7,137
1セット(2枚)
4日以内出荷
棚柱 10000型、棚柱 10001型専用のスチールパネルです。ツールホルダーなどを取り付けることができます。
材質ホワイト質量(g)1660仕上焼付塗装
スチール棚 10700型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)スチール棚 10700型 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
棚受10105型用のスチール棚です。
材質ホワイト仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196

陳列用金物』には他にこんなカテゴリがあります

チャンネルサポート/棚柱/バー