322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
339税込373
1パック(10個)
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
飾りボルト 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]飾りボルト 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
469税込516
1パック
当日出荷から8日以内出荷
用途ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能)材質スチールねじピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物
ステンレスパイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスパイプソケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]EL柱ダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ付属品爪ボルト仕様木棚専用ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)20材質真鍮挽物材質(ツメ)スチール
Sハンガーブラケット A-182S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-182SROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要) 呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)厚さ(mm)3t材質スチール特殊鋼クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
ストックルーム用ハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ストックルーム用ハンガーブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
ホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0付属品PL振止適合ビット2番角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WA-79SROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPネジ付きダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
829税込912
1パック
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
厚さ(mm)3.0クローム
Sバーキャップ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバーキャップ クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物]
139税込153
1個
当日出荷から15日以内出荷
角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。
用途角バー用 フック パネルが使用できます。材質ABS樹脂
ガラス棚板用Nダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラス棚板用Nダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
869税込956
1セット(10個)
当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
ネジ付きダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ネジ付きダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
739税込813
1セット(10個)
当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチールねじ径M6
フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットロコキャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
499税込549
1個
当日出荷から13日以内出荷
挿入式エンドパーツ
用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ付属品Oリング材質真鍮挽物
Hバー19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
839税込923
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
ネジ付ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ネジ付ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
339税込373
1パック
当日出荷
ND用埋め込みダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ND用埋め込みダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
379税込417
1パック
当日出荷から15日以内出荷
材質真鍮挽き物
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチールハーフェレ
839税込923
1セット(100個)
予約販売
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
ナローダボ25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ナローダボ25ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール付属品ラバー
面付けGPダボ柱(ビス止め式) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]面付けGPダボ柱(ビス止め式)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
549税込604
1個
4日以内出荷
サイズ1800
飾り座 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]飾り座 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,498税込1,648
1パック
当日出荷から15日以内出荷
材質真鍮挽き物
パイプガードフィルム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプガードフィルムROYAL(ロイヤル)[建築金物]
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
貼り込み部はツヤ有り状態となります。
用途Hバースチールおよびハンガー陳列用パイプ製製品の塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム材質非塩ビ系樹脂幅(mm)20厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
Hバー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー13ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
539税込593
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質スチールクロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.2t
Sバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]SバーROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Sハンガーブラケット A-183S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-183SROYAL(ロイヤル)[建築金物]
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要) 呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)厚さ(mm)3t材質スチール特殊鋼クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ソフトキャップROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
80税込88特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合パイプSB-24材質ニトリルゴム黒ゴム
ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
379税込417
1パック
予約販売
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ材質SUS304厚さ(mm)0.8tステンレスヘアーラインサイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトビス 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]コネクトビス 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
539税込593
1パック
当日出荷
材質スチール寸法(mm)50ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス棚板用EL柱ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラス棚板用EL柱ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,698税込1,868
1パック
当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮挽き物寸法(mm)20
ウェーブワッシャー 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェーブワッシャー 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
359税込395
1パック
当日出荷
ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Sハンガーブラケット A-181S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-181SROYAL(ロイヤル)[建築金物]
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 呼び50はのみ寸0~4限定
用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具適合(爪側振れ止め)SL厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質スチール特殊鋼クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
239税込263
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品ストッパー適合SB-24・32材質スチールクローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
ナローサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ナローサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
659税込725
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)1.6
ステンレスロッドフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスロッドフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]
279税込307特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304厚さ(mm)(コの字)3.0ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスハンガーブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304厚さ(mm)3.0ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリム柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンスリム柱用ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
379税込417
1パック
当日出荷
材質SUS304厚さ(mm)1.0寸法(mm)20ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
アップラインハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アップラインハンガーブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0クロームRoHS指令(10物質対応)対応

陳列用金物』には他にこんなカテゴリがあります

什器用ハンガー