絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • カクタス(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 泉精器製作所(3)
  • マキタ(1)
  • ダイア(1)
  • 板橋機械工業(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
保証期間
  • 6か月(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
充電時間
  • 30~45分未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
275,500税込303,050
1台
8日以内出荷
付属品:ダイス(T20・T26・T44・T60・T76・T98・T122)、バッテリー×2個、充電器、ケース。T形コネクター用。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4保証期間お買上げ日より6ヶ月間または作動10000回以内充電時間(分)約30(80%)、約40(100%)
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
225,700税込248,270
1台
翌日出荷
14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース寸法(mm)329×107×84質量(kg)2.1圧着範囲(mm2)14~60バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)80%:約30、100%:約40公称出力(kN)42
[EA539P-20・21用] カッターヘッドアタッチメント エスコ[EA539P-20・21用] カッターヘッドアタッチメントエスコ
33,300税込36,630
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
アズワン品番65-2141-76
[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッドエスコ
66,700税込73,370
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10アズワン品番65-2141-75
[EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッド エスコ[EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッドエスコ
116,600税込128,260
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●穴あけ範囲:等辺山形鋼:50×50×t6mm平鋼:50×t6mm●重量(g):1100●仕様:カッターヘッドアタッチメントアズワン品番65-2141-74
[EA539P-20・21用] パンチャーヘッド エスコ[EA539P-20・21用] パンチャーヘッドエスコ
88,800税込97,680
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用 工具本体に取り付け後、作動させると、下穴あけが完了します。
仕様●パンチャ能力:軟鋼板:SPCC3.2mmステンレス:1.6mmアズワン品番65-2141-73
[EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッドエスコ
83,300税込91,630
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●最大口径:Φ50mmアズワン品番65-2141-72
[EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッド エスコ[EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッドエスコ
138,800税込152,680
1個
8日以内出荷
EA539P-11、-20、-21用 現場加工の救世主。高速切断3秒+仕上がりはバリ取り不要。 EA539P-20、-21で使用する際はEA539PA-190のアタッチメントが必要です。
仕様●サイズ:176×216×108mm●重量:4.2kg(カッタカセット含む)●仕様:レースウェイカッターヘッドアズワン品番65-2141-71
充電式圧着工具