絞り込み
フレーム幅(mm)
  • 100(3)
形状
  • 正方形(3)
サイズ
  • 100×100
溝数
  • 2列溝×2列溝(3)
長さ(mm)
  • 15~4000(3)
種類
  • 4面溝(3)
4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
238税込262
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)7.773適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2878.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
309税込340
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)9.762適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3615.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
182税込200
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.855適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2168.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87サービス分類オーダー・加工
□100シリーズ