絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
348件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリー 小型拡声器 アルインコハンズフリー 小型拡声器アルインコ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
木製壁掛型スピーカー TOA木製壁掛型スピーカーTOA
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです 現場での施工性と意匠性に優れています スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です 従来品より約20%軽量化しました 消防認定品です
種別L級質量(kg)1.7定格出力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99周波数特性160Hz~17kHz音圧レベル(dB)95(1W、1m)色(本体)ライトグレー型式承認番号認評放第2019~7号定格入力(W)6
木製壁掛型スピーカー 3W TOA木製壁掛型スピーカー 3WTOA
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
トラスコ品番217-4551
防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ オースミ電機防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカオースミ電機
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。仕様サウナ耐熱形付属品壁付け用金具、取付ネジ材質本体:樺積層材、ネット:サランネット木目生地ナチュラルタイプ壁掛形使用温度範囲(℃)-20~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110再生周波数帯域(Hz)180~14kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカオースミ電機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8ブラック(B)タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144インピーダンス公称:6Ω(25W)再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ定格入力(W)25(最大80)
防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)84 W/m再生周波数帯域(Hz)90~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工
防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ オースミ電機BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカオースミ電機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。スピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)45(最大150)インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/m再生周波数帯域(Hz)58~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146質量(kg)3材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)タイプ天吊形仕様SPハンガー対応
8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830 Panasonic(パナソニック)8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
ボックススピーカ BN-314 ノボル電機ボックススピーカ BN-314ノボル電機
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様4段階アッテネータ付質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75インピーダンス3.3k音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
拡声器TM205 トーエイライト拡声器TM205トーエイライト
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
肩にかけても置いてもOK疲れず使いやすいショルダータイプ
寸法(mm)口径210×320質量(kg)1.1標準持続時間(h)約13有効距離(m)約400
拡声器TS711 トーエイライト拡声器TS711トーエイライト
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
優れた防水・防塵性能。15Wのハイパワー 防水・防塵性能 JIS IP65
寸法(mm)口径200×180×長さ300質量(g)780出力(W)15標準持続時間(h)約10防塵防水性能JIS IP65有効距離(m)約315アズワン品番64-9509-98
拡声器TS633 トーエイライト拡声器TS633トーエイライト
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
高い防水・防塵性能に加え、防災用にも使えるサイレン付モデル 高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません) 防水・防塵性能 JIS IP66
寸法(mm)口径150×135×長さ253質量(g)630出力(W)6機能音声、サイレン標準持続時間(h)約9有効距離(m)約250アズワン品番64-9508-90
警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。 侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。 アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格DC24V動作電圧DC18V~26V消費電流(mA)15以下音量(dB)90以上(前方1m)駆動方式小型直流モーター方式使用周囲温度(℃)-20~+60構造簡易防滴構造配線接続リード線式質量(g)約430
アンプ付外部スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)アンプ付外部スピーカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
信号入力による接点制御方式により、電源制御が可能です。DC12~24Vのマルチ電源です。
仕様(ページング入力)閉時:音声出力許可、開時:音声出力禁止材質樹脂質量(g)約260配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)待機時:20以下、鳴動時:230以下入力信号スピーカー定格/1Vp-p 以下(極性なし)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半屋外 (直接雨水などのかからないところ)スピーカー部インピーダンス(Ω)入力/600音量(dB)0~約80(1m前方にて)、音量ボリュームにて可変式
クリーンルーム用天井埋め込み型Sピーカー3W TOAクリーンルーム用天井埋め込み型Sピーカー3WTOA
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
防滴露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)防滴露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線使用温度範囲(℃)-20~50防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
12cm露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)定格入力(W)3周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(mm)Φ250×78質量(g)900仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
16cm天井埋込スピーカー(5W・ATT Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込スピーカー(5W・ATTPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1箱
欠品中
質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
16cm天井埋込みスピーカー(5W) Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込みスピーカー(5W)Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638特価
1箱
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
大音量ポータブル拡声器25W アーテック[学校教材・教育玩具]大音量ポータブル拡声器25Wアーテック[学校教材・教育玩具]
9,000税込9,900
1台
3日以内出荷
歩きながら使える!高出力25Wのハンズフリー拡声器!25Wのパワフルな音量でしっかり声を届けるポータブル拡声器です。軽量コンパクト設計で、肩掛け・首掛けができるストラップとヘッドマイクが付属しているので、両手を使いながらの案内や作業も快適に行えます。フル充電約5時間で最大20時間の連続使用ができ、屋外イベントや長時間のガイド業務でも頼れる仕様です。エコー機能や直感的な音量調整、USBメモリ・microSD再生など便利機能を搭載し、多用途に対応する一台です。【商品スペック】バッテリー容量:4000mAh、出力:25W、周波数応答:60Hz?21KHz、充電電圧:DC 5V/1A?2A、充電時間:約5~6時間、理論上使用可能時間:拡声・オーディオ(最大音量)約15時間/拡声・オーディオ(最小音量)約30時間/USB接続時:約8時間、動作温度:-10℃~45℃
セット内容本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1材質ABS寸法(mm)本体:約97×130×40、ヘッドマイク:約99(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660、最長時1220
ハンズフリースピーカー エスコハンズフリースピーカーエスコ
4,980税込5,478
1台
翌日出荷
耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5~10m(※環境や使用状況により異なります)。
質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×11×125連続使用時間(時間)4充電時間(時間)1スピーカー2W連続待受時間40時間
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)8.6角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:108dB SPL許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
ドライバー:8インチ35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部)質量(kg)9.3寸法ドライバー:8インチ(203mm)感度84dB SPL(43Hz~110Hz)入力先バラケーブル周波数35Hz~130Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:114dB SPL許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
99,980税込109,978
1個(2本)
5日以内出荷
ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W付属品L字金具、ステーク金具材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)3.5角度(°)カバレージ:70感度87dB SPL(300Hz~12kHz)入力先バラケーブル周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:110dB SPL許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)5.4角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度86dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:105dB SPL許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
79,980税込87,978
1個(2本)
5日以内出荷
ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W付属品L字金具、ステーク金具材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)1.7角度(°)カバレージ:90感度82dB SPL(120Hz~8kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)入力先バラケーブル周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:103dB SPL許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ドライバー:12インチ35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)400×842(除突起部)質量(kg)16.2寸法ドライバー:12インチ(305mm)感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz)入力先バラケーブル周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:118dB SPL許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
8インチ低域ドライバー搭載防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)10.9角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m)入力先バラケーブル周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:115dB SPL許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)
10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)10cm2ウェイ NFスピーカー(B)Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用浴室用洗剤・かび取剤試験金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
付属品工事説明書品名100mmフルレンジ防水スピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(mm)約232×158×86本体質量(kg)約1周波数【再生】95Hz~20kHzインピーダンス音圧レベル(dB)86(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)10(最大20)関連資料(0.28MB)取扱説明書(0.53MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。
付属品5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー品名100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(mm)約139×197×144本体質量(kg)約1.5周波数【再生】80Hz~20kHzインピーダンス6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)音圧レベル(dB)85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大50)関連資料(0.26MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備に。
寸法(mm)【本体】232×178×77【グリル】Φ230×13品名160mmフルレンジスピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体質量(g)650(本体)+150(グリル)周波数【再生】80Hz~18kHzインピーダンス8Ω (5W)/ 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)音圧レベル(dB)91(1W/1m)スピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)関連資料(0.29MB)
天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)天井埋込形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 サンコー[日用品]その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器サンコー[日用品]
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
イベントやセミナー、講義に便利なハンズフリーで周囲に拡声できる小型ポータブル拡声器
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、ヘッドマイク、ストラップ、日本語取扱説明書材質ABS幅(mm)ヘッドマイク:約120質量(g)約230電源内蔵バッテリー周波数特性FM:76~95MHzバッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45(クリップ含む)×130(ツマミ含む)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4モード4種類:ラジオモード(FM)/音楽再生モード/録音モード/スピーカーモード(AUX)ケーブル長(mm)USBケーブル:約750、オーディオケーブル:約960、マイクケーブル:約950バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB(5V 1.0A以上)稼働時間(時間)中間音量時/約10・最小音量時/約18、音楽再生モード:最大音量時/約6、ラジオモード(FM):約20 ※使用環境により異なります適合容量(GB)(再生対応最大)microSDカード:128、USBメモリ:128、(録音対応最大)microSDカード:32、USBメモリ:32 ※対応サイズ以外での録音機能の使用はできません。
AXIS C1610-VE アクシスコミュニケーションズAXIS C1610-VEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
19日以内出荷
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカースタイリッシュ&耐衝撃設計オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム標準ネットワークに接続PoEで設置が簡単リモートヘルステスト24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)質量(kg)4.1電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
AXIS C1110-E White アクシスコミュニケーションズAXIS C1110-E Whiteアクシスコミュニケーションズ
149,800税込164,780
1台
19日以内出荷
上質なサウンド&フレキシブルな大型スピーカースタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー標準ネットワークに接続PoEで手軽に設置エコーキャンセル機能付き双方向音声リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 上質な低音を再生でき、BGMの用途にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS C1111-E Black アクシスコミュニケーションズAXIS C1111-E Blackアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカースタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー標準ネットワークに接続PoEで手軽に設置エコーキャンセル機能付き双方向音声リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
壁掛スピーカー KEF(ケーイーエフ)壁掛スピーカーKEF(ケーイーエフ)
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
2ウェイ・オンウォールスピーカー薄型のスリムなデザインのQ4 Metaは、左、中央、右(LCR)スピーカーとして、またはサラウンドスピーカーとして使用できる、汎用性の高いオンウォールスピーカーです。5.25インチの第12世代Uni-QドライバーとMATTMを搭載したQ4 Metaは、貴重な床面積を占有することなく、広がりのある臨場感あふれるサウンドスケープを実現します。メタマテリアル吸収技術ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。1つのスピーカー、4つの機能Q4 Metaは多目的に使用できるよう設計されており、左/中央/右(LCR)構成やサラウンドスピーカーとしても使用できます。洗練されたクロスオーバー無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。マグネットグリルカラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
セット内容Q4 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書質量(kg)5.7出力(W)推奨アンプ:10 - 150周波数(Hz)クロスオーバー:1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×250×142(ターミナル込み)仕上サテンホワイト周波数52 Hz - 20kHz(-6dB)、65 Hz - 20 kHz(±3dB)最大出力108 dB設計2ウェイ・ バスレフ歪率(%)<2 145 Hz and above / <1 170 Hz - 20 kHzインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 Ω)周波数帯域(Hz)室内における標準的な低音域特性(-6dB):44ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome、with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone音圧感度(dB)86(2.83V/1m)
天井埋め込み型スピーカー JBL天井埋め込み型スピーカーJBL
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
20cm・2ウェイ天井埋め込みスピーカーJBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。クリアーで抜けの良い高音域を実現するするウェーブガイド付25mm径アルミニウム・ドームツイーター軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用空芯コイルや厳選した高品位コンデンサーを採用した高品質ネットワーク搭載高剛性バッフル 不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすドッグレッグ構造 短時間で安全に施工が可能ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。指向特性を整える音響レンズをツイーターに搭載。さらに全帯域に渡り明瞭で正確な音像定位を実現する"同軸2ウェイ"構造を採用。
セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)寸法(mm)カットアウト:244質量(kg)2.2 (グリル含まず)出力(W)推奨アンプ:20-120 (RMS)周波数(Hz)クロスオーバー:3400周波数特性42 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)90(2.83V@1m)スピーカー2ウェイ・天井埋め込み型 / 構成:200mmポリセルロースコーン・ウーファー、ウェーブガイド&音響レンズ付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター埋め込み寸法(mm)113インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)280

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー