絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
348件中 321348
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型人感スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込型人感スピーカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
天井取付専用の人感スピーカーです。 不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。 不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。 不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。 人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。 他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」材質樹脂質量(g)約310電源(V)DC10~30(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続本体に搭載の端子台に配線入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生)消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10°出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)使用周囲温度(℃)-15~+55タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定)付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変)動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可)設置場所屋内(天井面)
天井埋込型スピーカー防滴型 TOA天井埋込型スピーカー防滴型TOA
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
防水性IPX4寸法(mm)Φ180×120質量(g)約700仕上枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス周波数特性180Hz~20kHzインピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)88(1W/1m)スピーカー3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級取付穴寸法(mm)Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)
30W トランス付スピーカー エスコ30W トランス付スピーカーエスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA763CS-9寸法(mm)Φ510×500質量(kg)4.3保護等級65取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)225~7k音圧レベル(dB)出力108(1W/1m)定格入力(W)30インピーダンス(Ω)330
15W スピーカー エスコ15W スピーカーエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22TPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット使用温度範囲(℃)-10~50穴径(Φmm)(天井加工)225材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12TPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)質量(kg)2.5(天井パネル含む)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性90Hz~20000Hz音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmコーン形ユニット
12cmシステム天井スピーカー WS-6810A Panasonic(パナソニック)12cmシステム天井スピーカー WS-6810APanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。 即結端子採用。(送り端子・分岐端子付) 1 W/3 Wの設定が可能。 4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線定格入力(W)3
防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801 Panasonic(パナソニック)防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。 8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。 パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36質量(g)800形式密閉形使用温度範囲(℃)-10~50仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m)スピーカー8cmコーンスピーカー定格入力(W)3指向性W音響パワーレベル(dB)92(1W)
壁埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)壁埋込みスピーカーPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。
質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×120×40仕上パネル:ABS樹脂OAアイボリー色周波数特性150Hz~18kHz(偏差20dB)スピーカー8cmフルレンジコーンスピーカー定格入力(W)3
12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A Panasonic(パナソニック)12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260APanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)6
移動用PAスピーカー&スタンドセット TOA移動用PAスピーカー&スタンドセットTOA
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。高音質・高耐入力のフルレンジバスレフ型スピーカ
トラスコ品番448-5297質量(kg)18.5
30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)30cm2ウェイスピーカーPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
質量(kg)約14ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(kHz)クロスオーバー:2.5仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)入力インピーダンス(Ω)8設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
天井埋込スピーカー Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカーPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。 ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。 設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色)質量(kg)約3.4(パンチングネット含む)形式2ウェイ同軸バスレフ形奥行(mm)186寸法(Φmm)252周波数特性80Hz~20kHz(-20dB)入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカー16cm同軸型定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15加工可能穴径(Φmm)225許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
全天候型スピーカー(2ウェイコンパクト) Panasonic(パナソニック)全天候型スピーカー(2ウェイコンパクト)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱
15日以内出荷
質量(kg)約3.3(本体)、約1.5(スピーカー取付金具と固定金具)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×200(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)30、15、7.5防水性IPX4
アレイスピーカー(ショートタイプ) Panasonic(パナソニック)アレイスピーカー(ショートタイプ)Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1箱
5日以内出荷
質量(kg)約7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×582×163スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×8個許容入力160W(連続プログラム)80W(RMS)
200W・屋内施設向アレイスピーカー Panasonic(パナソニック)200W・屋内施設向アレイスピーカーPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1箱
5日以内出荷
質量(kg)約7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×322×206音圧レベル(dB)出力/92(1W/1m)、最大112(1m/100W)
アレイスピーカー(ロングタイプ) Panasonic(パナソニック)アレイスピーカー(ロングタイプ)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1箱
5日以内出荷
寸法(mm)159×1112×163質量(kg)約12.5スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×16個許容入力320W(連続プログラム)160W(RMS)
30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)30cm2ウェイスピーカーPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1箱
5日以内出荷
20cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)20cm2ウェイスピーカーPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1箱
5日以内出荷
天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱
5日以内出荷
寸法(mm)本体:Φ216.5×115、スピーカーパネル:Φ278×15質量(kg)約2.3(天井パネル含む)
天井埋込スピーカー(12cm)Hi-Z Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12cm)Hi-ZPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1箱
5日以内出荷
寸法(mm)本体:Φ255×153、スピーカーパネル:Φ275×12質量(kg)約3.3(天井パネル含む)
屋外対応型ボックススピーカー Panasonic(パナソニック)屋外対応型ボックススピーカーPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
仕様音響パワーレベル:98dB質量(kg)本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)20、10、5
天井スピーカー用パネル(16cm用角形) Panasonic(パナソニック)天井スピーカー用パネル(16cm用角形)Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1箱
5日以内出荷
材質(フレーム)樹脂枠
防滴スピーカー天井埋込タイプ3W Panasonic(パナソニック)防滴スピーカー天井埋込タイプ3WPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱
5日以内出荷
寸法(mm)パネル:Φ 180×10 、天井加工穴:Φ145 、天井裏深さ:97 、取付可能天井板厚:3 ~36質量(g)約800定格入力(W)3
16cm壁掛スピーカー(3W/ATT付) Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー(3W/ATT付)Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1箱
3日以内出荷
質量(kg)約2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135スピーカー16cmコーンスピーカー定格入力(W)3適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
16cm壁掛スピーカー(3W/ATT無) Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー(3W/ATT無)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1箱
5日以内出荷
質量(kg)約2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135スピーカー16cmコーンスピーカー定格入力(W)3適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
16cm壁掛スピーカー(1W/ATT付) Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー(1W/ATT付)Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1箱
5日以内出荷
質量(kg)約2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135スピーカー16cmコーンスピーカー定格入力(W)1適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
スピーカーマイク Panasonic(パナソニック)スピーカーマイクPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1箱
欠品中
質量(kg)約1(取付金具除く)/約1.2(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×114×70(突起部を除く)音圧レベル(dB)90

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー