328件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタパネル TOAアダプタパネルTOA
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
H-1用の別売アダプターパネルです。
適合【スピーカー】H-1(別売)材質ステンレス質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.2×122×10適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))
スピーカー天井取付金具 TOAスピーカー天井取付金具TOA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220使用場所屋内、軒下(※1)
スピーカー天井取付金具 TOAスピーカー天井取付金具TOA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋内用です。
付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
スピーカー連結金具 TOAスピーカー連結金具TOA
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー連結金具 TOAスピーカー連結金具TOA
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー連結金具 TOAスピーカー連結金具TOA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)200使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー連結金具 TOAスピーカー連結金具TOA
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋内用です。
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)200構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー連結金具 TOAスピーカー連結金具TOA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)200使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー連結金具 TOAスピーカー連結金具TOA
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
クラスター金具 TOAクラスター金具TOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムF-2000シリーズを4台使ってクラスターを組んで吊り下げるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金付き)×16材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213.3×71×213.3
クラスター金具 TOAクラスター金具TOA
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを4台使ってクラスターを組んで吊り下げるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金付き)×16材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(g)380寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.3×39×109.3
スピーカ天井取付金具 TOAスピーカ天井取付金具TOA
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
ボードハンガー金具 TOAボードハンガー金具TOA
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを仮設のパーテーションボードに引っ掛けて設置するための金具です。スピーカーを縦長または横長に設置できます。
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108(ノブボルトを除く)構成部品ハンガー金具×1、スライド金具×1、ノブボルト×1、ノブボルト用座金×1、スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
天井埋込型スピーカーを露出して設置するときに使用する金属ケースです。 天井吊り下げパイプに吊り下げて使用します。
付属品ゴムブッシング×2材質鋼板t0.8黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.5
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように、アンカーボルトで支える場合に使用する吊り下げ金具です。 スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。
付属品型紙×1材質圧延鋼板めっき処理質量(g)700
スピーカー角度調整金具 TOAスピーカー角度調整金具TOA
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカー角度調整金具 TOAスピーカー角度調整金具TOA
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1500WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1500WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1500BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1500BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1500WTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1500WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)485.4×288×90
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1500BTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1500BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)485.4×288×90
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1200WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1200WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1200BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1200BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1200WTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1200WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395.4×241.5×90
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1200BTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1200BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395.4×241.5×90
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムES-0871を壁に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式適合【スピーカー】ES-0871材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)5.5(本体)、45(許容スピーカー)構成部品アームA×2、アームB×2、アングル×3、ベース×1
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スピ-カシステムES-0871を壁や天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式適合【スピーカー】ES-0871材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.9(本体)、45(許容スピーカー)
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに横付けするための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)3.4(本体)、28(許容スピーカー)
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
スピーカーES-0851を別売のスピーカー取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに縦付けするための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)3.1、(許容スピーカー)28
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スピ-カシステムES-0851を壁や天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.9(本体)、28(許容スピーカー)
フロントグリル TOAフロントグリルTOA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
天井埋込型スピ-カES-C0651用のフロントグリルです。
仕様グリル:木製ホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)適合【スピーカー】天井埋込型スピーカー:ES-C0651質量(g)400取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)360×12(露出部)
コンセントパネルユニット TOAコンセントパネルユニットTOA
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
仕様【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装適合コネクタXLR-3-12C相当品
コンセントパネルユニット TOAコンセントパネルユニットTOA
999税込1,099
1個
3日以内出荷
床埋込用のコンセントボックスです。コンセント取付部は未加工のパネルになっています。
材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
メモリーカード TOAメモリーカードTOA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
メモリー容量が1 GBのコンパクトフラッシュカードです。デジタルアナウンスマシンEV-700の文節やプログラムを記憶することができます。
質量(g)11.4タイプCompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプⅠ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×36.4×3.3メモリー容量1GB
メモリーカード TOAメモリーカードTOA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
サウンドリピーター TOAサウンドリピーターTOA
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。
仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4録音時間(分)最大6歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)録音方式USBデータ転送またはアナログ録音使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
デュアル イコライザ TOAデュアル イコライザTOA
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。 EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。
仕様【最大入力レベル】+32dB※(GAIN:-12dB時)、【最大出力レベル】+20dB※、【中心周波数】40Hz/63Hz/100Hz/160Hz/250Hz/400Hz/630Hz、1kHz/1.6kHz/2.5kHz/4kHz/6.3kHz/10kHz/16kHz、【イコライザー調整範囲】ブースト:+12dB/+6dB、カット:-12dB/-6dB(スイッチによる切換式)、【ゲイン範囲】±12dB、【ハイパスフィルター】-12dB/oct(カットオフ周波数15~300Hz可変)、【雑音レベルJIS-A】-98dB※以下(EQ:ON、全イコライザーつまみ0、GAIN:0、HPF:15Hz)付属品セキュリティカバー×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4、セキュリティカバー取付ねじ×2、ゴム足×4、電源コード(2m)×1材質フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11出力+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×311入力+4dB※30kΩ(GAIN:0dB時)不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm仕上フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB歪率(%)0.01以下(1kHz定格入出力)
リモートコントローラ TOAリモートコントローラTOA
139,800税込153,780特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム質量(kg)1.7(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)消費電力(W)3(ACアダプター使用時)表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181警報種類連続警報音(ON/OFF可能)最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
インターフェースユニット TOAインターフェースユニットTOA
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
コンビネーションカメラを32台以上コントロールする場合や、カメラとリモコン間をスター配線したい場合に使用するユニットです。 マスターのRS-485シリアル信号を4系統のスレーブに分配するとともに、公衆回線や光ファイバー等の通信に便利なRS-232Cに変換します。 また、マスター・スレーブ間の通信は双方向で、通信速度はディップスイッチで設定できます。 送受信の切り換り間隔(時間)が、2バイト長分以下であったり、複数のスレーブ端子からの送信信号が同時に送信される可能性のある他のシステムには使用できません。
仕様【外部制御】マスター:RS-485スクリューレスコネクター、ターミネーション100Ω終端0N/0FF、スレーブ(※2):4系統RS-485スクリューレスコネクター、RS-232CD-subコネクター(9P、オス)付属品ACアダプター×1材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC12(ACアダプター)表示電源LED、通信(TX、RX)LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×284.1消費電流(mA)100通信速度4800bps、9600bps、19200bps、38400bps総延長距離【端子間】RS-485:1.2km(※3)、RS-232C:10m使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
レンズコントローラ 黒 TOAレンズコントローラ 黒TOA
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
電動ズームレンズをコントロールする操作器です。
仕様【制御項目】ZOOM(TELE/WIDE)/FOCUS(NEAR/FAR)/IRIS(OPEN/CLOSE)付属品電源コード(2m)×1、電源ヒューズ(0.15A)×2材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×246制御出力DC±6V(5~7V調整可能)150mA(最大)、M3ねじ端子バリアー間隔6.0mm消費電力(VA)4(最大)

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション