328件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストペア伝送ユニット TOAツイストペア伝送ユニットTOA
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
同軸ケーブルの敷設が困難な場所で、カメラとモニター間をツイストペア線で結び、映像信号を平衡伝送する機器です。 直流再生回路、高域補償回路の内蔵により、安定した映像信号が得られ、最大延長1.2kmの伝送が可能です。
仕様高域補償:ケーブル長1200mポジションにて最大40dB(5MHzにおいて)、ケーブル長切換:150m間隔で8ポジション最長1.2km、映像出力レベルコント:±3dB可変、直流再生:シンクチップクランプ付属品電源コード(2m)×1材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、トランスユニット:オフホワイト(マンセル2.5Y6/1近似色)質量(kg)本体:1.7、トランスユニット:0.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:210×47×248.5、トランスユニット:113×34.6×51適合ケーブル特性インピーダンス:110Ω、導体径:0.65mm1対ツイストペアケーブル映像出力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm、本体:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓(2回路)映像入力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓、本体:本体:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
ケーブル補償器 TOAケーブル補償器TOA
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
カメラ出力の映像信号を同軸ケ-ブルで長距離に伝送すると高域部が減衰し、解像度が低下します。 この補償器は、映像信号の劣化を防ぎ鮮鋭な画像を補償するものです。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:カラー鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×248消費電力(VA)6映像出力ボリュ-ム可変max.2V(p-p)75Ω映像入力VBS1V(p-p)75ΩBNC接栓
プレストークワイヤレス充電器 TOAプレストークワイヤレス充電器TOA
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85
プログラムタイマー ユニペックス(UNI-PEX)プログラムタイマーユニペックス(UNI-PEX)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
学校や会社などの定時放送、時報チャイムをプログラムできます。 1週間のプログラムを4グループまで、当日のみのプログラムも登録可能。 チャンネル数は8、通信制御接続の場合、最大99チャンネルまで使用できます。 液晶表示により対話式プログラム入力方式となり、入力しやすくなりました。 チャイム起動の前に電源がONできる、プリ起動時間設定ができます。(5秒) 通信制御ができる別売のミュージックチャイム(MZ-1143)に付属ケーブル1本で接続完了。 本体で作成したプログラムをSDカード(128MB~2GB)へ保存、読み込みもできます。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170×46質量(kg)約2.0
ショックマウント   AT8458a audio-technicaショックマウント AT8458aaudio-technica
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
振動ノイズを効果的に吸収するショックマウント マイクスタンドやブーム、マウントから伝わる振動ノイズを減衰。
付属品変換ネジアダプター、ネジ径5/8インチ 15.8mm対象機種AT2020、AT2020USB+、AT2035、AT2050、
マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4) AT8472 audio-technicaマイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4) AT8472audio-technica
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4)。 ストレートグリップ用(Φ21)。 ショックマウント カメラシュータイプ。
径(Φmm)21ねじUNC1/4(6.3mm)
ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8415 audio-technicaショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8415audio-technica
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
さまざまな形状のマイクに適合。 防振効果が高く、揺れも少ない構造です。
ねじ径(inch)5/8(15.8mm)
マイクブーム MB264B SRIC(スリック)マイクブーム MB264BSRIC(スリック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
軽量て゛丈夫なアルミ製マイクブームポール。
質量(g)720段数4段最大伸長(mm)2600縮長(mm)最小:750
床上型スピーカースタンド エスコ床上型スピーカースタンドエスコ
8,910税込9,801
1個
翌日出荷
UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。 サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。
仕様●取付ねじサイズ:UNC3/8●ベース径:Φ520mm●重量:約1260g●折畳みサイズ:W85×D85×H785mm●高さ:810~1480mm●耐荷重量:6Kg●付属品:変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)アズワン品番65-2197-03
ヘッドマイクメガホン グリーンクロスヘッドマイクメガホングリーンクロス
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
衛生的な拡声をハンズフリーでできます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+ホイッスル質量(g)600最大出力(W)4定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×215×133使用電源単3電池4本(別売)電池使用時間(時間)音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分
拡声器113M グリーンクロス拡声器113Mグリーンクロス
40,980税込45,078
1台
6日以内出荷
ハンドマイク、ショルダーベルト付で使いやすいです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声質量(kg)1.6最大出力(W)20定格出力(W)13使用電源単2電池6本(別売)電池使用時間(時間)12口径×全長(mm)210×392
拡声器130-2 グリーンクロス拡声器130-2グリーンクロス
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
別売りのワイヤレスチューナーユニットを組み込みワイヤレスメガホンとしても使用できます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+ホイッスル質量(kg)4.7最大出力(W)45定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371×350使用電源単1電池8本(別売)電池使用時間(時間)音声時:22/ホイッスル時:2
拡声器15W グリーンクロス拡声器15Wグリーンクロス
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+ホイッスル質量(kg)1.4最大出力(W)20定格出力(W)15使用電源単2電池6本(別売)電池使用時間(時間)18口径×全長(mm)208×320
拡声器15S グリーンクロス拡声器15Sグリーンクロス
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+サイレン質量(kg)1.4最大出力(W)20定格出力(W)15使用電源単2電池6本(別売)電池使用時間(時間)18口径×全長(mm)208×320
拡声器15 グリーンクロス拡声器15グリーンクロス
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声質量(kg)1.4最大出力(W)20定格出力(W)15使用電源単2電池6本(別売)電池使用時間(時間)18口径×全長(mm)208×320
拡声器06W グリーンクロス拡声器06Wグリーンクロス
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+ホイッスル質量(g)780最大出力(W)10定格出力(W)6使用電源単3電池6本(別売)電池使用時間(時間)10口径×全長(mm)155×250
拡声器06S グリーンクロス拡声器06Sグリーンクロス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+サイレン質量(g)780最大出力(W)10定格出力(W)6使用電源単3電池6本(別売)電池使用時間(時間)10口径×全長(mm)155×250
拡声器06 グリーンクロス拡声器06グリーンクロス
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声質量(g)780最大出力(W)10定格出力(W)6使用電源単3電池6本(別売)電池使用時間(時間)10口径×全長(mm)155×250
卓上マイクスタンド QUIKLOK卓上マイクスタンドQUIKLOK
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
卓上マイクスタンド
適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)質量(kg)2.5幅(cm)前面側:15、背面側:6長さ(cm)調整:35~57奥行き(cm)19
ポップブロッカー KCポップブロッカーKC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができます
サイズS質量(g)約90直径(Φcm)約10
SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダーユニットユニペックス(UNI-PEX)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なSD/USBレコーダーユニットです。SD/SDHCカード及び、USBメモリーの2つのメディアが利用可能です。MP3形式での録音/再生が可能です。録音内容はパソコンで再生する事ができます。
用途AU-404と組合せ、タイマー制御による自動放送。トラスコ品番855-2907材質ABS樹脂質量(kg)0.72018年トラスコ掲載ページ6 1438
プログラムチャイムユニット ユニペックス(UNI-PEX)プログラムチャイムユニットユニペックス(UNI-PEX)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
機器接続コード TOA機器接続コードTOA
4,598税込5,058
1本(2m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様単式プラグ(不平衡)対単式プラグ(不平衡)、1心シールド
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
充電器(ワイヤレスマイク用) エスコ充電器(ワイヤレスマイク用)エスコ
54,600税込60,060
1個
翌日出荷
仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-2A適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300
チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用) エスコチューナーユニット(ワイヤレスアンプ用)エスコ
25,400税込27,940
1個
8日以内出荷
仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-29適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300
ボリュームコントローラー用中継端子 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー用中継端子Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
5日以内出荷
ボリュームコントローラーを接続するときに使用。 スピーカー本体にワンタッチ装着。 ワンタッチ結線できる即結端子採用。
プログラムミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック)プログラムミュージックレコーダーPanasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)8電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック)プログラムチャイムユニットPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
ミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック)ミュージックレコーダーPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
8 種類のチャイム音源を内蔵。 プレイリストを作成可能。 SDメモリーカード内に収録された音源データを自由に組み合わせて再生。 複数台のミュージックプレーヤーをプログラムチャイムユニットまたはプログラムミュージックレコーダーで一括制御。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 DC24 V入力により停電時の緊急放送に対応。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)4電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
チャイムユニット Panasonic(パナソニック)チャイムユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。 8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。 別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。 ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。
質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)3電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
デジタルマルチプロセッサー Panasonic(パナソニック)デジタルマルチプロセッサーPanasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。 音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。 前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。 タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。
仕様ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~45消費電力(W)17出力ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)入力ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit仕上(パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色)電源電圧(V)AC100・50/60Hz周波数特性20Hz~20000Hz外部制御機能方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス)パターン(コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
800MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナ Panasonic(パナソニック)800MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
ダウンコンバーター方式のアンテナ。 天井に埋込んで使用。 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)335(金具パネル含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(アンテナ部)72×225×27、(天井取付パネル)Φ149×17、(天井取付金具)139×69×62仕上(アンテナ部)ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、(天井取付パネル)ABS樹脂インテグレーテッドホワイト色(マンセル10Y9/1近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
800MHz帯可搬型ワイヤレスアンテナ Panasonic(パナソニック)800MHz帯可搬型ワイヤレスアンテナPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ダウンコンバーター方式のアンテナ。 マイクスタンド等に取付けて使用。 5C-2 Vなど同軸ケーブルを使用。仮設使用に便利(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)155(スタンドホルダ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×246×27仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ Panasonic(パナソニック)800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
ダウンコンバータ方式のアンテナ。 壁直付けのほか二連ボックスを利用した壁埋込みが可能。 屋外設置にも対応。(JIS保護等級4防まつ形) 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)250(スペーサ含まず)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×62仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
800MHz帯ダイバシティワイヤレス混合分配器 Panasonic(パナソニック)800MHz帯ダイバシティワイヤレス混合分配器Panasonic(パナソニック)
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
α・β各2入力、α・β各4分配。 同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。 アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
仕様(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯付属品ラックマウント金具質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず)仕上(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色周波数帯域(MHz)(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による)アンテナ(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯](出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
WS-Mシリーズ用適合取付金具 Panasonic(パナソニック)WS-Mシリーズ用適合取付金具Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1式
5日以内出荷から9日以内出荷
専用外部DC電源コード ユニペックス(UNI-PEX)専用外部DC電源コードユニペックス(UNI-PEX)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWA7シリーズ専用の外部DC電源コード。
長さ(m)5
SDレコーダー (SD/USB録再対応) ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー (SD/USB録再対応)ユニペックス(UNI-PEX)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。 32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。 スピードコントロール機能搭載。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3)質量(g)560電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×158音声圧縮形式MP3、WMA対応メモリーカードSDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
プログラムタイマー4回路用 TOAプログラムタイマー4回路用TOA
90,980税込100,078
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。出力系統は独立した4系統出力で4種類の負荷をコントロール可。
トラスコ品番448-5378質量(kg)2.5

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション