328件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メロディクス TOAメロディクスTOA
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。別売のメロディクスカードに収録された曲を選択して演奏できる時刻報知用自動放送音源装置
トラスコ品番448-5335質量(kg)2.95
メロディクスカード店舗向け TOAメロディクスカード店舗向けTOA
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス・店舗・一般向け
トラスコ品番448-5327質量(kg)0.01
メロディクスカード学校向け TOAメロディクスカード学校向けTOA
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。学校・幼稚園・高齢者福祉施設向け
トラスコ品番448-5319質量(kg)0.01
ボリュームコントローラー60Wプレート付 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー60Wプレート付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
0.5~60W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
ボリュームコントローラー60Wプレート無 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー60Wプレート無Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
0.5~60W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
ボリュームコントローラー1Wプレート無 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー1Wプレート無Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
1W埋込型ボリュームコントローラー。ハイインピーダンススピーカー用、5段階調整、ミルキーホワイト色。
ボリュームコントローラー1Wプレート付 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー1Wプレート付Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
1W埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
ボリュームコントローラー30Wプレート付 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー30Wプレート付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
0.5~30W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
ボリュームコントローラー30Wプレート無 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー30Wプレート無Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
0.5~30W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
ボリュームコントローラー6Wプレート付 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー6Wプレート付Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
0.5~6W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
ボリュームコントローラー6Wプレート無 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー6Wプレート無Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
0.5~6W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
ミキサーアンプ BOSE(ボーズ)ミキサーアンプBOSE(ボーズ)
70,980税込78,078
1個
翌日出荷
スピーカー連結金具 TOAスピーカー連結金具TOA
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー角度調整金具 TOAスピーカー角度調整金具TOA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカー角度調整金具 TOAスピーカー角度調整金具TOA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
コネクタボックス TOAコネクタボックスTOA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
マイクケーブル PlanetWavesマイクケーブルPlanetWaves
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
マイクケーブル PlanetWavesマイクケーブルPlanetWaves
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
マイクケーブル PlanetWavesマイクケーブルPlanetWaves
5,898税込6,488
1本
9日以内出荷
マイクケーブル PlanetWavesマイクケーブルPlanetWaves
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
マイクケーブル PlanetWavesマイクケーブルPlanetWaves
7,498税込8,248
1本
9日以内出荷
スピーカー壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)スピーカー壁面取付金具Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱
5日以内出荷
仕様壁面取付金具
スピーカー天井取付金具 Panasonic(パナソニック)スピーカー天井取付金具Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
仕様天井取付金具
ボリュームコントローラー用中継端子 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー用中継端子Panasonic(パナソニック)
699税込769
1箱
5日以内出荷
適合機種WS-TN10、TN11、TN12寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21質量(g)約8適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
ラジオチューナーユニット Panasonic(パナソニック)ラジオチューナーユニットPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1箱
5日以内出荷
質量(g)約450電源(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×94(突起部を除く)消費電流(mA)45(組込機器本体より供給)
スタンダードラック Panasonic(パナソニック)スタンダードラックPanasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1箱
5日以内出荷
仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):27U(ラック本体29U)質量(kg)約52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×1465×478
増設ユニット Panasonic(パナソニック)増設ユニットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱
5日以内出荷
仕様即結端子台:制御容量最大DC30V、DC80mA、系統制御:1~5回路質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×155
ロングラック Panasonic(パナソニック)ロングラックPanasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1箱
5日以内出荷
仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):39U(ラック本体41U)質量(kg)約66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×2000×478
スピーカー回線分割装置 Panasonic(パナソニック)スピーカー回線分割装置Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱
5日以内出荷
仕様スピーカー分割数2~3、スピーカー入力回線最大210W(非常用放送設備からの出力)質量(g)本体:約170、パネル:約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:116×120×12.5、本体:76×105×48適合ケーブル単相:Φ0.8~Φ1.2mmより線:0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)(AWG20~AWG16)
電力増幅ユニット(Hi-Z) Panasonic(パナソニック)電力増幅ユニット(Hi-Z)Panasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1箱
5日以内出荷
電力増幅ユニット Panasonic(パナソニック)電力増幅ユニットPanasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1箱
5日以内出荷
入力マトリクスユニット Panasonic(パナソニック)入力マトリクスユニットPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1箱
5日以内出荷
質量(kg)約2.9電源(V)DC24 220mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×230
ファンユニット Panasonic(パナソニック)ファンユニットPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1箱
5日以内出荷
電源(V)AC100 (50/60Hz)24W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×85×366動作温度+40℃±5℃ファン停止温度'+25℃以下
非常制御出力ユニット Panasonic(パナソニック)非常制御出力ユニットPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1箱
5日以内出荷
仕様拡張制御入力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約8.1電源(V)DC24 2.5A(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
マイクロホンミキサー Panasonic(パナソニック)マイクロホンミキサーPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1箱
5日以内出荷
仕様接続可能マイクロホン最大6本、入力感度切り換え3段階
増設用操作ユニット Panasonic(パナソニック)増設用操作ユニットPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1箱
5日以内出荷
音声警報機能付非常リモコン20局 Panasonic(パナソニック)音声警報機能付非常リモコン20局Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1箱
5日以内出荷
質量(kg)約4.9電源(V)DC24 330mA(本体または電源制御ユニット、非常電源ユニットより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×221×59
音声ケーブル Panasonic(パナソニック)音声ケーブルPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱
5日以内出荷
PWRCONTケーブル Panasonic(パナソニック)PWRCONTケーブルPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
多芯音声ケーブル Panasonic(パナソニック)多芯音声ケーブルPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱
5日以内出荷
ケーブル長(m)2

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション