木製収納棚 (縦横自在連結式)エスコ翌日出荷
棚板は可動です。空洞が少ないベタ仕様の木材の使用で高耐久・高耐荷重。縦・横どちらで使用してもA4サイズに対応。付属の木ダボでしっかり連結。設置場所に合わせた増設が可能。組み合わせ自由自在!縦・横交互配置の連結でより頑丈に。棚板は最大5枚まで追加可能。
付属品連結用木ダボ18本材質パーチ材 (PVC貼り)質量(kg)8.8使用工具#2ドライバー(別売)耐荷重(kg)天板・棚板:20、底板:50棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×740外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×740内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×710取付穴ピッチ(mm)1004ピッチ 合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15連結縦・横連結:木製ダボ