セラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 持ち運び コンパクトYAMAZEN(山善)5日以内出荷
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル仕様運転切替:送風、弱、強質量(kg)2色グレージュホワイト消費電力(W)(温風強)1200、(温風弱)600、(送風)16電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット温度センサー5段階設定(16/19/22/25/28度)保証期間1年オートパワーオフ5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5切タイマー1/2/4時間