電気ファンヒーターナカトミ4日以内出荷
室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房仕様●PL保険:加入付属品ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1質量(kg)約21.5電流(A)29電源(V)三相200(50/60Hz)風量(m3/min)51.4消費電力(W)(50/60Hz)10000風速(m/min)96保証期間1年熱出力(kw)10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61×53×83