絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](27)
  • Chrester(コンフォー)(11)
  • ダイキン工業(6)
  • DENSO(デンソー)(5)
  • CML(4)
  • イケヒコ・コーポレーション(4)
  • 静岡製機(3)
  • スイデン(3)
  • 八光電機(3)
  • 高須産業(3)
  • ナカトミ(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • インターセントラル(2)
  • トヨトミ(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • サンポット(1)
  • TEKNOS(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
タンク容量(L)
  • 40(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブライトヒーター オリオン機械ブライトヒーターオリオン機械
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6605質量(kg)57電源(V)単相100燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)95/115首振角度(°)自動/左右30暖房の目安(コンクリート)約187~219m2暖房の目安(木造)約138~159m2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971燃焼持続時間(h)10~13熱出力5段階発熱量(kW/h)28.1~38.8
ジェットヒーターD643×W244 HPE150A1シリーズ オリオン機械ジェットヒーターD643×W244 HPE150A1シリーズオリオン機械
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ハイパワーでハンディータイプの決定版。警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。過熱防止:ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。過負荷(過負荷保護):過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。高電圧(高電圧停止):運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。建築現場内装、塗料作業の乾燥、自動車整備工場、板金工場、数値は測定値であり、保証値ではありません。熱出力は日本暖房機器工業会の統一値に基づいて算出してあります。運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。熱風吹出量は、機外静圧「0」時の値を示しています。熱分布表は、周囲温度0℃時の参考値です。周囲温度-20℃~40℃の範囲でご使用ください。適応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承願います。有害物質(アスベスト)は使用しておりません。画像は代表画像を使用しています。
仕様●サイズ(mm):D643×W244×H496●質量(kg):14.5●電源(V):100●消費電力(W):120●暖房出力(kW):17.0●タンク容量(L):13●燃料消費量(L/h):1.73●連続燃焼時間(h):8●暖房目安【木造】(坪):23●暖房目安【コンクリート】(坪):31●運転音(dB):70●周波数(Hz):60アズワン品番67-9208-37
ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き) オリオン機械ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)オリオン機械
369,800税込406,780
1台
当日出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
タンク容量(L)40トラスコ品番494-0997質量(kg)55電源(V)単相100燃焼方式回転霧化方式燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685発熱量(kW/h)24.3~40.7
ブライトヒータースイング機能なし オリオン機械ブライトヒータースイング機能なしオリオン機械
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
タンク容量(L)40トラスコ品番494-0989質量(kg)52電源(V)単相100燃焼方式回転霧化方式燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16発熱量(kW/h)24.3~40.7

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

遠赤外線電気ヒーター