88件中 8188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッグホット 高田ベッド製作所レッグホット高田ベッド製作所
70,980税込78,078
1個
20日以内出荷
温水不要でつま先から膝上まで芯から温まる遠赤外線器具の足温器。9段階に調節が可能な見やすくわかりやすいデジタル出力表示。
仕様サイズ:幅47cm×長さ37cm×高さ43cm 重量:5kgアズワン品番65-3372-12
スマーティ TB-1205シリーズ 高田ベッド製作所スマーティ TB-1205シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1個
20日以内出荷
炭素ドームの遠赤外線エネルギーが温体・退社・排汗を強力に促進。アナログコントローラーを採用したスライド機能付きドーム型サウナ。
仕様重量:20kg コントローラー・反射マット・専用マクラ付きアズワン品番65-3372-10
ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 大同興業ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)大同興業
139,000税込152,900
1台
翌々日出荷
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)本体質量(kg)約15ガスの種類LPG(2.8kPa)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能表面温度(℃)MAX800
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用)Chrester(コンフォー)
95,900税込105,490
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5シルバー高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ ダイキン工業遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプダイキン工業
189,000税込207,900
1台
当日出荷
遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
トラスコ品番776-4014質量(kg)22電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5標準消費電力料金(円/h)72
ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き) オリオン機械ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)オリオン機械
369,800税込406,780
1台
当日出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
タンク容量(L)40トラスコ品番494-0997質量(kg)55電源(V)単相100燃焼方式回転霧化方式燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685発熱量(kW/h)24.3~40.7
ブライトヒータースイング機能なし オリオン機械ブライトヒータースイング機能なしオリオン機械
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
タンク容量(L)40トラスコ品番494-0989質量(kg)52電源(V)単相100燃焼方式回転霧化方式燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16発熱量(kW/h)24.3~40.7

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

遠赤外線電気ヒーター