絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 大信工業(7)
  • 東邦歯科産業(7)
  • エキシマ(5)
  • コトヒラ工業(4)
  • サンスターステンレス(4)
  • 日鈑工業(3)
  • Philips(2)
  • UVクリーン 3Mダイノック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ケニス(1)
  • エイシン電機(1)
  • コンビ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • サカセ(1)
  • 高田ベッド製作所(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • 太陽技研(1)
  • バリデーター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15Wアズワン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30Wアズワン
5,540税込6,094
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ30Wアズワン品番8-8779-12
卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm アズワン卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mmアズワン
99,000税込108,900
1台
12日以内出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工質量(kg)7電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)2段(棚間隔80mm)アズワン品番0-5136-01有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
紫外線照射ワークスペース 254nm アズワン紫外線照射ワークスペース 254nmアズワン
147,000税込161,700
1個
12日以内出荷
遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)寸法(mm)有効作業面:557×410質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)殺菌灯15W×1灯照明庫内:LEDタイマー設定最大30分サイズ(mm)600×475×806アズワン品番4-6518-01
空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm アズワン空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mmアズワン
109,000税込119,900
1台
10日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
消毒保管庫