絞り込み
ブランド
- フジファインズ(7)
- Deport(4)
- コトヒラ工業(3)
- コムテック(3)
- アズワン(2)
- くうかん(2)
- キッズメディカル(2)
- 日機装(2)
- 信州セラミックス(2)
- オカモト(1)
- 北川工業(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 清水産業(1)
- アルテック(1)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(1)
- オーニット(1)
- ウィキャン(1)
- LeFH-e(1)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

加湿器除菌 アクアクリアボール
北川工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
Ag+除菌カットシート
メディカル・エイド¥899~税込¥989~1袋ほか6日以内出荷から12日以内出荷投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能
クリーンエイト ポータブル ブラック
コムテック¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C)消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作)バッテリーニッケル水素電池 1500mAh充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作)動作温度範囲(℃)-10~60
クリーンエイト スタンド
コムテック¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C)消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作)バッテリーニッケル水素電池 1500mAh充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作)動作温度範囲(℃)-10~60
UVランプ BT-180Dヨウ DP072ヨウ
Deport¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷交換目安は約1年。 25-2691-00はDeClean交換用のフィルターセット。 25-2691-01はDeClean交換用のUVランプ 8W。
HEPAフィルター 活性炭フィルター
Deport¥17,980税込¥19,7781式翌々日出荷交換目安は約1年。 25-2691-00はDeClean交換用のフィルターセット。 25-2691-01はDeClean交換用のUVランプ 8W。
超音波加湿器用防カビ剤 ボタニカルルームケア 20本入 WPB-BC5シリーズ
アズワン¥39,900税込¥43,8901ケース(20本)6日以内出荷加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
ノーティッド うるおいボトル ザ マーブル
ウェルリッチ¥1,998税込¥2,1981台10日以内出荷やわらかミストがやさしく包むポータブル加湿器 USBから電源をとるシンプルタイプ ※製品の稼働には常時ケーブル接続が必要になります。 連続加湿とインターバル加湿の2モード 間接照明機能仕様●サイズ:約Φ72×H126mm●容量:260mL●素材:ABS、PP●【スペック】●▼加湿方式:超音波式(コットンバーフィルター仕様)●▼加湿能力:30-50 mL /h.●▼加湿機能:連続とインターバルの2モード●▼ライト機能:シースルーゴールド暖色LED●▼Input Out:DC5V/0.5A 非充電式●内容:本体●付属品:USBケーブル、交換用コットンフィルター1本、取扱説明書●保証:購入から90日間●カラー:スノーホワイトアズワン品番67-8022-31
上部給水式超音波加湿4.5L
ウィキャン¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷タンクを外す必要なく、上から簡単給水 超音波式だから熱くならず、お子様がいらっしゃるご家庭でも安心 動作音が静かで、睡眠時に使っても気になりにくい 大容量4.5Lタンク採用し、運転開始ですぐ加湿 水がなくなると自動停止します仕様●サイズ:20.8×21.8×28.2cm●材質:ABS・PC●使用電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約30W●電源コード:約1.5m●加湿量目安:約180~350ml/h●推奨使用面積:木造和室6畳、プレハブ洋室10畳●容量:4.5Lアズワン品番68-4067-29
クリーンエイト ポータブル ホワイト
コムテック¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C)消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作)バッテリーニッケル水素電池 1500mAh充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作)動作温度範囲(℃)-10~60
オゾン除菌加湿器オゾンマックスエアー
フジファインズ¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷精製水からオゾン生成するオゾン除菌加湿器です。 コンパクトサイズで最大32畳までカバーします。 人感センサーを搭載しています。色シルバー・白
マルチオゾンボトル&スプレープロ
フジファインズ¥78,980税込¥86,8781台(150mL)翌々日出荷水道水を使用する安全で安心な除菌・消臭スプレーです。 ボタンを押すと高濃度オゾン水を生成します。 充電式のため、持ち運びが可能です。![多機能加湿装置ナノフィール 移動型 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55055965-240226-02.jpg)
多機能加湿装置ナノフィール 移動型
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥599,800税込¥659,7801台7日以内出荷水分100%のマイナスイオンを大量に発生させ、様々な施設で、ニオイのない快適な空間をつくります。色ホワイト
空間除菌消臭装置 Aeropure AN-JS1
日機装¥63,980税込¥70,3781台11日以内出荷医療機器メーカーが提案する除菌消臭装置。高品質深紫外線LED「SumiRay」と光触媒の技術で空間を除菌消臭します。 定期的に交換が必要な消耗品はなく、簡単なメンテナンスのみでお使いいただけます。 軽量コンパクトでいろいろな場所で使えます。
UVCウィルスキラー装置
アントレックス¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷3段階の風量切替スイッチで風量調整可能です。 UVC ランプ使用可能時間:9,000 時間 UVC の発光量は変りません。
微酸性電解水生成装置 超小型タイプ
コトヒラ工業¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷水道水+専用添加剤+100V電源で簡単・安全に微酸性電解水を生成します。 KC-2000Cは有効塩素濃度35±10ppm仕様、KC-5000Cは有効塩素濃度50±10ppm仕様によりウイルスを除菌します。 超小型・軽量設計のため流し台に設置可能。
O3MAXAir
フジファインズ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷ご自宅や人が集まる場所など、空間の安全が気になる毎日。 フジファインズのオゾン除菌加湿器「O3MAX Air」なら、加湿しながら高純度オゾンを噴霧し、室内空間を除菌、消臭。 室内のすみずみまで空気を洗浄して、いつも安全な衛生空間をつくります。 ご家庭やオフィスの各部屋に1台。 空間の安全を一番に考えた、今の時代のスタンダードです。用途高純度オゾンを生成する独自のWOP技術 スペースに合わせて噴霧量を調整可能 人が近づくと噴霧がストップする感知センサー 使用環境に合わせて選ぶノーマル・ターボモード電源(V)100-240センサー精製水ポンプとスイッチ、水位センサー連続使用時間(時間)38146オゾン発生量50mg/Hrタンク容量(mL)精製水:200(1日8時間オゾン噴霧で約1ヶ月使用)、加湿水:1200(約8時間使用)保証期間1年平均寿命(時間)発生器:約6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×155.5適用畳数8/16/32発生方式精製水を使用した膜電解方式
アルカライナーミニ アルカリイオン 水生成器
くうかん¥1,098,000税込¥1,207,8001台15日以内出荷酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。 生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。 (pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。 水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。 初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。 継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。付属品POCA10個、フィルター1セット、セル1セット仕様[運転回数]1回、5回連続、10回連続、[電解補助剤]e-POCA(食品添加物フィルター活性炭、イオン交換樹脂(本体に内蔵)
ハイドロエアウォッシャー
ベストジャパン¥78,980税込¥86,8781個翌々日出荷水を水素除菌水に変換し、ウイルスを除去! 電源を入れてから3分で水道水から高濃度水素除菌水を生成します。 コードレス充電式なので、殺菌・清浄・脱臭・加湿・微細粉塵除去など、場所を選ばず噴霧できます。 使いやすいタッチディスプレイで、除菌水生成時と充電完了時はランプでお知らせします。仕様溶存水素濃度:700~1200ppb質量(kg)0.807容量(L)1間口W×奥行D×高さH(mm)308×106×232電源単相100V(バッテリー充電式)充電時間(時間)約1(フル充電で約1時間連続運転可能)TKG品番9-1530-0101
アイビスCL 電解次亜水生成器
LeFH-e¥15,980税込¥17,5781箱5日以内出荷水道水と食塩だけで、3種類の塩素濃度が異なる除菌水を手軽に作れる電解次亜水生成器。 お店や施設など、日々継続して感染症対策が必要な場合、ランニングコストの大幅ダウンが見込めます。 生成した除菌水は生成器自体からも噴霧できますが、予備として遮光スプレーボトルが1本付きます。用途水道水と食塩だけで除菌水を作れる、コスパに優れた除菌水生成器製品セット内容生成器本体×1、遮光スプレー×1、取扱説明書×1、精製塩1g×10パック、1g精製塩用スプーン×1、USB充電ケーブル×1、じょうご×1容量(mL)200質量(g)242保証期間1年バッテリー容量(mAh)1100入力電圧5V1A外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.8×25.6×8
空気除菌脱臭装置コアマイスターホープ
コアテック¥399,800~税込¥439,780~1個7日以内出荷電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。約48畳対応。PM2.5、PM0.5対応。付属品リモコン質量(kg)約33電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90/100風量(m3/min)50Hz/60Hz強風時:12.9/12.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×900適合床面積78m2
業務用空気清浄機アースプラスエアー
信州セラミックス¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷細菌・ウィルスを吸着・分解するアースプラスHEPAフィルターと特殊複合活生炭フィルターで、強力に集塵・脱臭します。人感知センサー、自動回転機能・ルーバー付。質量(kg)13.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×270×800風量(m3/min)10適合床面積46畳以下松吉医科器械コード24-4831-00
アースプラスエアー用フィルター
信州セラミックス¥35,980税込¥39,5781個11日以内出荷セット内容アースプラスHEPAフィルター、特殊複合活性炭フィルター×2枚松吉医科器械コード24-4831-01




























![多機能加湿装置ナノフィール 移動型 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55055965-240226-02.jpg)