絞り込み
ブランド

上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS03BTWH / HCM-AS04WH 専用 )
エレコムヘルスケア¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。色ブラック質量(g)約61外形寸法(mm)幅約59×奥行約27×高さ約37(プラグ含まず)規格電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電流(A)0.5対応機種HCM-AS03BTWH、HCM-AS04WH保証期間1年間定格出力電圧(V)DC6対象地域日本
ACアダプター NPDM3000-008
ケンツメディコ¥3,898税込¥4,2881箱5日以内出荷KM-385・385OD用の交換用ACアダプターです。定格出力DC7.5V/1.6Aアズワン品番64-4061-40
上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS02WH 専用 )
エレコムヘルスケア¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用のACアダプターです。用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用のACアダプターです。色ブラック質量(g)約45外形寸法(mm)幅約53×奥行約20×高さ約48(プラグ含まず)規格電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電流(A)0.5対応機種HCM-AS02WH保証期間1年間定格出力電圧(V)DC6対象地域日本
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 電源ケーブル
オムロンヘルスケア¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂ける電源ケーブルです。対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-43
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 バーコードリーダー
オムロンヘルスケア¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるバーコードリーダーです。対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-40
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 カードリーダー
オムロンヘルスケア¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるカードリーダーです。対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-41
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 ACアダプタ
オムロンヘルスケア¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるACアダプターです。対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-42
上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタ
オムロンヘルスケア¥2,998税込¥3,2981個当日出荷上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタです。対応機種HCR-1901T2/HCR-1902T2/HCR-1801/HCR-1802アズワン品番69-3149-27
バッテリパック NPDM3000-007
ケンツメディコ¥4,798税込¥5,2781箱6日以内出荷KM-385・385OD本体に取り付ける交換用バッテリパックです。充電時間(時間)約4アズワン品番64-4061-39バッテリー寿命約2年
上腕式血圧計 ACアダプター
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷上腕式血圧計 BPU-101専用のACアダプターです。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ACアダプターを使うことで、コンセントからの給電が可能となります。適合上腕式血圧計 BPU-101材質PC樹脂電圧入力電圧:AC100V、50-60Hz、0.15A/出力電圧:DC6V、0.5A質量(g)52使用温湿度範囲0~50℃、20~98%RH保管温湿度範囲-25~65℃、20~98%RHケーブル長(cm)152
『関連商品 血圧計』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら