楽歩ひざ立体サポーター1枚
関節痛に悩みを抱える方々が「動くため・歩くため」に開発したサポーターです。権威あるウォーキング団体の協力のもと、故障を持つ多くのウォーカーへの試用テストを何度も繰り返し商品化しました。装着感が良く、ズレにくく、長時間使用できるのが一番の特徴です。そウエットスーツ素材のクロロプレンスポンジラバーを使用。熟練の職人たちが1枚1枚丁寧に手作りしている商品です。ですから、装着感・使用感が違います。今までしっくりくるサポーターが無かったという多くの方々に是非使っていただきたい、長年の実績と人気を誇るサポーターです。
- 用途
- ウォーキング、登山、立ち仕事、日常生活などに。
- 寸法(mm)
- 【1袋】200×300×30
- 色
- ベージュ
- サイズ
- フリー(ひざ周り28~45cm程度、ひざ上10cm周り32~52cm程度まで) / 置き実寸41×15×5
- 質量(g)
- 50
- 内容量(g)
- 60
- 洗濯方法
- 中性洗剤でネット使用
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サポーター の新着商品
カテゴリ


























