ギヤフリーアネロイド血圧計 小児用 乗り物柄Ⅱ三恵翌日出荷
上腕の太さに応じてゲージを掛けられるループを採用しています。ウェルチ・アレン製耐衝撃性ギヤフリー アネロイドゲージ採用しています。75cm程の高さから落としても指針がズレや故障の心配が殆どありません。カフは洗濯の出来る綿カフを使用しています。ギヤを使用しない構造は波形を忠実に指針に伝え、水銀血圧計と同様な脈波を把握できます。電池などを使用しない血圧計は環境にもやさしい商品です。替え用ブルーバンパー付きです。
材質ジッパーケース:ビニールレザー寸法(mm)小児用ゴム袋180×90サイズメーター:ウェルチアレンDS44A/直径54mm/約60g質量(g)260使用温湿度範囲10~40℃/30~75%(結露無し)測定範囲(mmHg)0~300保存温湿度範囲-5~50℃/30~85%(結露無し)アズワン品番69-4668-42医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021計測精度±3mmHgカフ寸法(mm)小児用綿製カフ(特殊ループ付)340×110医薬品医療機器等法一般医療機器