絞り込み
ブランド
  • シチズン
  • ケンツメディコ(47)
  • ウェルチ・アレン(46)
  • オムロンヘルスケア(22)
  • ナビス(アズワン)(16)
  • 松吉医科器械(14)
  • bitstrong(11)
  • A&D(10)
  • アイゼンコーポレーション(10)
  • ユーメド貿易(9)
  • フォーカルコーポレーション(8)
  • 日本精密測器(7)
  • タニタ(6)
  • TERMO(テルモ)(6)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(6)
  • エレコムヘルスケア(5)
  • エー・アンド・デイ(5)
  • アズワン(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズ シチズンシチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズシチズン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で巻きつけやすいハードカフです。
質量(g)約150
上腕式血圧計 CHUG330シリーズ シチズン上腕式血圧計 CHUG330シリーズシチズン
5,898税込6,488
1台
当日出荷
手のひらに収まるコンパクトサイズ測る人に優しく寄り添い、長く使い続けることをイメージしたカラーラインアップ。カフの青い帯を腕の内側に合わせて巻き、測定します。適用腕周範囲は22~32cmです。メモリースイッチを押すと、記憶されたメモリーの最新3回分の平均値を表示します。測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」でお知らせします。測定中にからだや腕などが動いて、大きな圧力変化が検出された場合、測定中や測定終了後に「体動マーク」でお知らせします。測定された血圧値をWHO(世界保健機構)/ISH(国際高血圧学会)の血圧分類にもとづいて、6段階で表示します。繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
仕様●測定方式:オシロメトリック法●測定部位:左腕(右上腕も可)●カフ(適用腕周範囲):ソフトカフ(範囲:22.0~32.0cm)●表示方式:デジタル表示●測定範囲●▼圧力:0~280mmHg●▼目量:1mmHg●▼脈拍:40~180拍/分●測定精度●▼圧力:±3mmHg●▼脈拍:読み取り数値の±5%●加圧:ポンプによる自動加圧●減圧:微速排気弁方式●排気:電磁弁による自動排気●定格及び電源:DC6V、単4形乾電池4本、または専用ACアダプター(AC-230CZ-J1)、または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本●電池寿命●▼アルカリ乾電池:約300回●▼マンガン乾電池:約150回※モニター用電池をのぞく(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)●メモリー:60回分●質量●▼本体:約210g(電池含まず)●▼カフ(腕帯):約130g●寸法:約110(幅)×47(高さ)×104(奥行)mm●使用温湿度:10~40℃、相対湿度15~85%RH●保管温湿度:-20~60℃、相対湿度10~95%RH●付属品:腕帯(カフ)、単4形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料アズワン品番65-9032-28
カプっとカフ 上腕式血圧計用 CHUH533/719/904C用 シチズンカプっとカフ 上腕式血圧計用 CHUH533/719/904C用シチズン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
電子血圧計CHUH533/CHUH719/CHUH904C用の交換用カフです。上腕式のカプっとカフです。U字型の新形状カフ「カプっとカフ」により片手でカプっと腕に簡単に装着できます。
寸法(mm)115×85×140質量(g)約160アズワン品番67-4810-11適合腕周(cm)17.0~36.0m(測定可能腕周長範囲)
シチズン血圧計用ACアダプタ シチズンシチズン血圧計用ACアダプタシチズン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
適合品番CHU501アズワン品番8-6395-11松吉医科器械コード24-3258-01

血圧計』には他にこんなカテゴリがあります

関連商品 血圧計