2ページ目: 関連商品 血圧計

264件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアプラグ オムロンヘルスケアエアプラグオムロンヘルスケア
219税込241
1個
当日出荷
仕様プラグのみ(ホース部は腕帯に付属)アズワン品番4-1084-01
血圧計用ブラダー(チューブ付きゴム袋) ナビス(アズワン)血圧計用ブラダー(チューブ付きゴム袋)ナビス(アズワン)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
カフ圧計カフチェッカー トクソー技研カフ圧計カフチェッカートクソー技研
29,980税込32,978
1個
当日出荷
カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。 カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。
付属品ストラップ、接続チューブ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×53×141アズワン品番8-6259-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X1000100177A松吉医科器械コード24-4140-00加圧圧力(hPa)0~70医薬品医療機器等法一般医療機器
アネロイド血圧計 交換用メーター MTR-500 ケンツメディコアネロイド血圧計 交換用メーター MTR-500ケンツメディコ(1件のレビュー)
3,960税込4,356
1個
当日出荷
メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。 文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。 ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。
材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(メーター部)52×34×86測定範囲20~300mmHgタイプ蓄光タイプアズワン品番0-7211-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002医薬品医療機器等法一般医療機器
血圧計用延長チューブ 松本製器血圧計用延長チューブ松本製器(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
コネクター付きのチューブつなぎ管です。
材質ラテックス寸法(mm)300松吉医科器械コード23-6028-00
血圧計用カラーゴム球(ノンラテックス) ユーメド貿易血圧計用カラーゴム球(ノンラテックス)ユーメド貿易(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。 簡単プッシュバルブ付。
寸法(mm)Φ42×110松吉医科器械コード23-6053-01
カフセット オムロンヘルスケアカフセットオムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
W5200・W3200・W1200用ACアダプター TERMO(テルモ)W5200・W3200・W1200用ACアダプターTERMO(テルモ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
血圧計W5200・W3200・W1200用ACアダプターです
対象機種ES-W5200ZZ、ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
血圧計腕帯W5200用 TERMO(テルモ)血圧計腕帯W5200用TERMO(テルモ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
装着かんたんハード腕帯。血圧計W5200用の腕帯です。
対象機種ES-W5200ZZ
電子血圧計DSK-1011用オプション 日本精密測器電子血圧計DSK-1011用オプション日本精密測器
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
DSK-1011用の交換用腕帯です。
セット内容カフ、コネクタ×2個(新旧JIS規格対応コネクタ各1個)アズワン品番8-6401-31
スタンダード送気球(グレー) ウェルチ・アレンスタンダード送気球(グレー)ウェルチ・アレン
959税込1,055
1個
当日出荷
アズワン品番0-1450-12
ゴム球・イージーリリースバルブ&尻弁付 (ラテックスフリー) フォーカルコーポレーションゴム球・イージーリリースバルブ&尻弁付 (ラテックスフリー)フォーカルコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様
ゴム袋・大人用 (ラテックスフリー) フォーカルコーポレーションゴム袋・大人用 (ラテックスフリー)フォーカルコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
寸法(mm)122×225
血圧計用バルブ付き送気球(ラテックスフリー) ナビス(アズワン)血圧計用バルブ付き送気球(ラテックスフリー)ナビス(アズワン)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧・水銀血圧計)に使用することができます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ネオプレンゴム寸法(mm)107×39アズワン品番8-7099-01
血圧計用カフセット(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックスフリー) LFシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックスフリー)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
血圧計用マンセッターゴム袋[ブラダー] ナビス(アズワン)血圧計用マンセッターゴム袋[ブラダー]ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
材質ラテックスタイプ成人用寸法(縦×横)(mm)120×230適合チューブ内径(Φmm)3アズワン品番0-348-04
水銀血圧計交換用腕帯(CUF-611 紺) ナビス(アズワン)水銀血圧計交換用腕帯(CUF-611 紺)ナビス(アズワン)
594税込653
1個
欠品中
材質綿アズワン品番0-348-11幅×長さ(mm)140×500
ウォッシャブルカフ[タイコス型] ノンラテチューブ(1本) 1098F421 ケンツメディコウォッシャブルカフ[タイコス型] ノンラテチューブ(1本) 1098F421ケンツメディコ
599税込659
1本
翌々日出荷
液体が浸み込まないノンブラダーのワンピースカフです。(内面ウレタンコーティング) 水銀血圧計やアネロイド式血圧計などに幅広く使用できます。 チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能です。
仕様ラテックスフリー材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(cm)約50アズワン品番8-5713-12
レジーナ用ナイロンカフブラダーセット ケンツメディコレジーナ用ナイロンカフブラダーセットケンツメディコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合品番KM-370
ACアダプター A&DACアダプターA&D(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
上腕式血圧計:UA-741、UA-743、UA-751、UA-767PC、UA-767V、UA-772、UA-772C、UA-772Y、UA-774、UA-782、UA-786、UA-786L、UA-787、UA-853用アダプター
測定部位上腕適合本体UA-741、UA-743、UA-751、UA-767PC、UA-767V、UA-772、UA-772C、UA-772Y、UA-774、UA-782、UA-786、UA-786L、UA-787、UA-853
UM-102用カフ エー・アンド・デイUM-102用カフエー・アンド・デイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様ダブルホース付
血圧計用カフ/ブラダーセット(M) オムロンヘルスケア血圧計用カフ/ブラダーセット(M)オムロンヘルスケア
4,798税込5,278
1組(1個)
6日以内出荷
デジタル自動血圧計用カフ/ブラダーのセットのみです。
血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックス)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)/ラテックス
水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用ゴム袋 SP-102TPU フォーカルコーポレーション水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用ゴム袋 SP-102TPUフォーカルコーポレーション
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様ラテックスフリー種別交換用ゴム袋材質ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)130×240アズワン品番8-3519-12
マイスコ小児用マンセッター 松吉医科器械マイスコ小児用マンセッター松吉医科器械(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
ゴム袋はラテックスフリー。
材質(ゴム袋)ポリウレタン、ポリ塩化ビニール、(布)綿
耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] 交換用カフセット ケンツメディコ耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] 交換用カフセットケンツメディコ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アネロイド血圧計No.555用交換用カフセットです。
材質ナイロン寸法(mm)(カフ)145×500
コイル式延長チューブ[コネクター付き] アイゼンコーポレーションコイル式延長チューブ[コネクター付き]アイゼンコーポレーション
1,790税込1,969
1本
当日出荷
最大約110cm伸び、測定部より離れた距離で測定が可能です。 大型アネロイド血圧計・スタンド式水銀血圧計・スタンド式アネロイド血圧計等に使用できます。
材質コイルチューブ/ラテックス、コネクター/樹脂全長(mm)370~1100型番コネクター付きコネクタ最大外径7mmアズワン品番0-7798-01
自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301 ケンツメディコ自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301ケンツメディコ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。
付属品充電用ACアダプター、専用ホルダー質量(g)380電源DC4.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×98×76電池寿命約3年アズワン品番0-6174-01
血圧計用腕帯(ノンラテックス)大人用 フォーカルコーポレーション血圧計用腕帯(ノンラテックス)大人用フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チューブはラテックスアレルギーの心配がないポリ塩化ビニール製。 チューブが700mmと長いので取り回しに便利です。
寸法(mm)(布)145×540、(ゴム袋)130×240松吉医科器械コード23-7096-00
血圧計用ゴム球(ノンラテックス) フォーカルコーポレーション血圧計用ゴム球(ノンラテックス)フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ラテックスアレルギーの心配のないポリ塩化ビニール製。
寸法(mm)Φ42×103アズワン品番8-3519-13松吉医科器械コード23-7095-00
血圧計専用バッテリーパック オムロンヘルスケア血圧計専用バッテリーパックオムロンヘルスケア
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
適合品番HEM-907アズワン品番0-9641-16松吉医科器械コード02-3047-10
プリンタ用紙(BP-900用) タニタプリンタ用紙(BP-900用)タニタ
7,398税込8,138
1式(6缶)
6日以内出荷
適合品番BP-900松吉医科器械コード23-2327-01
自動血圧計用カフ内布 エー・アンド・デイ自動血圧計用カフ内布エー・アンド・デイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
テルモ血圧計用ACアダプタ TERMO(テルモ)テルモ血圧計用ACアダプタTERMO(テルモ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合本体W500、W300、W100
上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタ オムロンヘルスケア上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタオムロンヘルスケア
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタです。
対応機種HCR-1901T2/HCR-1902T2/HCR-1801/HCR-1802アズワン品番69-3149-27
フレックスポートチューブ 203mm 5082-188 10イリ ウェルチ・アレンフレックスポートチューブ 203mm 5082-188 10イリウェルチ・アレン
1,398税込1,538
1箱
8日以内出荷
フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。清浄化しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理を可能にします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシ小児用マンセッターⅡ(3S) 松吉医科器械マツヨシ小児用マンセッターⅡ(3S)松吉医科器械
2,798税込3,078
1枚
7日以内出荷
上腕式血圧計 CHUG330シリーズ シチズン上腕式血圧計 CHUG330シリーズシチズン
5,898税込6,488
1台
当日出荷
手のひらに収まるコンパクトサイズ測る人に優しく寄り添い、長く使い続けることをイメージしたカラーラインアップ。カフの青い帯を腕の内側に合わせて巻き、測定します。適用腕周範囲は22~32cmです。メモリースイッチを押すと、記憶されたメモリーの最新3回分の平均値を表示します。測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」でお知らせします。測定中にからだや腕などが動いて、大きな圧力変化が検出された場合、測定中や測定終了後に「体動マーク」でお知らせします。測定された血圧値をWHO(世界保健機構)/ISH(国際高血圧学会)の血圧分類にもとづいて、6段階で表示します。繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
仕様●測定方式:オシロメトリック法●測定部位:左腕(右上腕も可)●カフ(適用腕周範囲):ソフトカフ(範囲:22.0~32.0cm)●表示方式:デジタル表示●測定範囲●▼圧力:0~280mmHg●▼目量:1mmHg●▼脈拍:40~180拍/分●測定精度●▼圧力:±3mmHg●▼脈拍:読み取り数値の±5%●加圧:ポンプによる自動加圧●減圧:微速排気弁方式●排気:電磁弁による自動排気●定格及び電源:DC6V、単4形乾電池4本、または専用ACアダプター(AC-230CZ-J1)、または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本●電池寿命●▼アルカリ乾電池:約300回●▼マンガン乾電池:約150回※モニター用電池をのぞく(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)●メモリー:60回分●質量●▼本体:約210g(電池含まず)●▼カフ(腕帯):約130g●寸法:約110(幅)×47(高さ)×104(奥行)mm●使用温湿度:10~40℃、相対湿度15~85%RH●保管温湿度:-20~60℃、相対湿度10~95%RH●付属品:腕帯(カフ)、単4形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料アズワン品番65-9032-28
綿カフブラダーセット(YAMASU) ケンツメディコ綿カフブラダーセット(YAMASU)ケンツメディコ
1,998税込2,198
1組(1枚)
4日以内出荷
紺(ロゴ付)
ACアダプター(BM-200用) ドリテックACアダプター(BM-200用)ドリテック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様:ACアダプター 電子血圧計(上腕式)用

血圧計』には他にこんなカテゴリがあります

関連商品 血圧計