絞り込み
ブランド
  • マクロス
  • NIPLUX(11)
  • Setsu Planning(8)
  • アルインコ(5)
  • エレコム(2)
  • スライヴ(THRIVE)(2)
  • RIORES(2)
  • ツインバード(1)
  • ピップ(1)
  • TO-PLAN(東京企画販売)(1)
  • Dr.AIR(ドクターエアー)(1)
  • 羽立工業(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • トーホー(1)
  • HOMIA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20モードバイブレーションリフレッシュポータブル マクロス20モードバイブレーションリフレッシュポータブルマクロス
2,488税込2,737
1個
当日出荷
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス マクロスバイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレスマクロス(1件のレビュー)
3,704税込4,074
1個
当日出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-48
20モードバイブレーションマシン ライラ マクロス20モードバイブレーションマシン ライラマクロス
4,488税込4,937
1個
5日以内出荷
20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
ハンディマッサージャー