絞り込み
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
![メディカル容器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44344108-190626-02.jpg)
メディカル容器
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。用途医療用容器材質ポリプロピレン(PP)
ブロックスタンク20L
三宝¥2,298税込¥2,5281個(20L)当日出荷2つ口の積み重ねられるポリエチレン製のタンクです。(推奨積み重ね数4段まで) 上部取っ手部には梱包用のバンドが引っかけやすいように溝があります。 底部には指を引っかける凹みがあり、持ち上げやすく、注ぎやすさを追求しています。
完全収納ボックス台車用 交換箱
アズワン¥10,890税込¥11,9791個翌々日出荷ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
液クロ廃液回収タンク
コクゴ¥8,850~税込¥9,735~1個7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
ポリエチ廃液回収キット
コクゴ¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
医療廃棄ボトル 角型
トップ¥3,998~税込¥4,398~1箱(8個)ほか6日以内出荷使用済注射針を安全に廃棄できる誤刺防止用ボトルです。 注射針・注射器の分別廃棄が簡単にできます。 ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外す為に様々な形をした溝を設けています。 ボトルカラーの黄色は「注意」を促すイメージカラーです。 丸型(1L)と角型(3L.5L.10L)をご用意しました。タイプ角型
バイオハザードボックス(感染性廃棄物ボックス) 固形物専用
アズワン¥8,998税込¥9,8981個(10箱)3日以内出荷仕様バイオハザードマーク橙セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン外形寸法(mm)W340×D320×H460アズワン品番8-9742-02
メディカルペール(ホワイト) 中容器付 医療廃棄物処理容器 23-2060-03 ケルン KH-928-W(14.5L)
ケルン¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷ペダル式ですので、衛生的に使用できます。
メディカルペール(ホワイト) ポリ袋押さえ付 医療廃棄物処理容器 23-2060-04 ケルン KH-929-W(25.0L)
ケルン¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷ペダル式ですので、衛生的に使用できます。
メディカルペール(ホワイト) サイドポケット・フック付 医療廃棄物処理容器 23-2060-02 ケルン KH-927-W(48.0L)
ケルン¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷ペダル式ですので、衛生的に使用できます。
メディカルペール(ホワイト) サイドポケット・フック付 医療廃棄物処理容器 23-2060-01 ケルン KH-926-W(26.8L)
ケルン¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷ペダル式ですので、衛生的に使用できます。
Multi-Safe euroMatic (R)
ザルスタット¥59,980税込¥65,9781箱(34個)11日以内出荷医療廃棄物用材質PP容量(L)7規格(R) 7000 34個アズワン品番64-4282-92
バイオハザード廃棄容器
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。仕様樹脂特性PP、不透明脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135オートクレーブの可否可
バイオハザードマーク付ポリエチレン袋
日本シューター¥25,980~税込¥28,578~1パック(400枚)7日以内出荷から11日以内出荷医療廃棄物回収用袋です。バイオハザードマークが連続印刷されています。寸法(mm)740×850×0.04容量(L)60
液クロ廃液回収タンク
コクゴ¥1,170税込¥1,2871本7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)




![メディカル容器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44344108-190626-02.jpg)