鼻用洗浄器RAMEDICO3日以内出荷
鼻づまり・鼻水・ムズムズ感などのトラブルの原因となる鼻腔内の花粉・ウイルス・ハウスダスト・雑菌などを取り除きます。水流がとぎれず、強弱にムラがない片手で簡単操作ノズルが柔らかくて鼻孔に優しい選べる4種の水流モード防水規格 IPX7
セット内容本体、ノズル、充電ケーブル、計量スプーン、取扱説明書、添付文書消費電力(W)5電源リチウムイオン電池(充電式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)約222×63×70.5本体質量(g)約236流量(mL/min)STRONG:260±30、MEDIUM:220±30、SOFT:200±30、PULSE:240±30バッテリー容量(mAh)1400稼働時間(フル充電での連続稼動)約 2 週間( 2 回/日使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000005