絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(42)
  • 医家向け管理医療機器(51)
ブランド
  • 松吉医科器械(143)
  • ナビス(アズワン)(72)
  • アズワン(36)
  • 高田ベッド製作所(27)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(22)
  • プラム(22)
  • トップ(21)
  • NIPRO(ニプロ)(20)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(19)
  • ナカバヤシ(14)
  • TERMO(テルモ)(14)
  • SKC(環境測定)(14)
  • パラマウントベッド(13)
  • 三重金属工業(8)
  • 新井製作所(8)
  • ニシキ工業(7)
  • ティティメディカル(6)
  • 日本衛材(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)
589税込648
1箱(200枚)
欠品中
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(7件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
7,998税込8,798
1箱(1巻)
当日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
カラーマジックベルト ティティメディカルカラーマジックベルトティティメディカル(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(14件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
止血バンド ナビス(アズワン)止血バンドナビス(アズワン)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用) ユーメド貿易ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用)ユーメド貿易(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
ADノンラテックス駆血帯(成人用) ユーメド貿易ADノンラテックス駆血帯(成人用)ユーメド貿易(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
ベビーワセリン 健栄製薬ベビーワセリン健栄製薬
579税込637
1本
当日出荷
やわらかく伸びの良い、高純度の白色ワセリンです。
マイスコマジックバンド 日本衛材マイスコマジックバンド日本衛材(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
NEストラップ 日本衛材NEストラップ日本衛材(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1式(10本)
当日出荷から翌々日出荷
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。 本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
駆血帯(ドイツ製) 500130 アズワン駆血帯(ドイツ製) 500130アズワン
1,663税込1,829
1本
当日出荷
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
マイスコノンラテックス駆血帯 松吉医科器械マイスコノンラテックス駆血帯松吉医科器械
289税込318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
C-A-Tターニケット Gen7 オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7オーストリッチ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)質量(g)約82
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(6件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。ネイビー材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
インフュサージ加圧バッグ 名優インフュサージ加圧バッグ名優(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上医薬品医療機器等法一般医療機器
駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型) 松吉医科器械駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型)松吉医科器械(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き) ナビス(アズワン)JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
16,498税込18,148
1台ほか
当日出荷
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス フォーカルコーポレーションワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラスフォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
採血用枕(上肢用) 高田ベッド製作所採血用枕(上肢用)高田ベッド製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
R面とフラット面の両面タイプ。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×50/70松吉医科器械コード24-2267-00
マイスコシリコン駆血帯(成人用) 松吉医科器械マイスコシリコン駆血帯(成人用)松吉医科器械
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
I.Vスタンド ナビス(アズワン)I.Vスタンドナビス(アズワン)
11,187税込12,306
1台
当日出荷から翌々日出荷
フック2本架仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカルラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組ティティメディカル
609税込670
1セット
当日出荷から10日以内出荷
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で材質エラストマー長さ(mm)400チューブ径(Φmm)約10
ワンタッチ式駆血帯 三恵ワンタッチ式駆血帯三恵
693税込762
1個
当日出荷
ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
材質留具/プラスチック、ベルト/エラストマー適合腕周(cm)~35
ユニバーサルフック CP-947シリーズ TAKIGEN(タキゲン)ユニバーサルフック CP-947シリーズTAKIGEN(タキゲン)
679税込747
1個
翌々日出荷
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
アズワン品番7-673-01
ナビス駆血帯 ナビス(アズワン)ナビス駆血帯ナビス(アズワン)
289税込318
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
マイスコワンハンド駆血帯 松吉医科器械マイスコワンハンド駆血帯松吉医科器械
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型) 小野田製作所駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型)小野田製作所(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-01
ジョンソン(R) ベビーローション無香料 500mL Kenvueジョンソン(R) ベビーローション無香料 500mLKenvue
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
赤ちゃん肌のケアに本当に必要な成分だけを厳選した"やさしく""使いやすい"処方です。赤ちゃんの肌にしっとりとうるおいを与え肌あれ乾燥から守ってくれます。さっぱりとした使い心地と伸びのよさが特徴です。低刺激性。アレルギー/皮フ刺激性テスト済み※すべての方にアレルギー・刺激が起こらないわけではありません。
容量500mL質量(g)565箱寸法(mm)W108×D48×H208アズワン品番68-5150-32
MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグ ナビス(アズワン)MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
過剰圧力を防ぐ安全弁付きで規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面がメッシュのため輸液残量が容易に確認できます。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。患者情報の記載欄付きです。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)表示加圧:緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
チューボ 使い切りほ乳ボトル chu-bo! 相模ゴムチューボ 使い切りほ乳ボトル chu-bo!相模ゴム
359税込395
1個
当日出荷
プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。
容量(mL)250(最大目盛容量)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×65×65アズワン品番7-4222-11原材料キャップ&ボトル/ポリプロピレン、乳首/合成ゴム(シリコーンゴム)、乳首カバー/PET
真空採血管用ホルダー  セーフタッチ翼状針付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(24本)
翌々日出荷
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称単回使用採血用針仕様セーフタッチ翼状針付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
止血帯(KDLプレッシャーバンデージ) KDL止血帯(KDLプレッシャーバンデージ)KDL(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー質量(g)28アズワン品番8-4724-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシIVスタンド(2コ掛) 松吉医科器械マツヨシIVスタンド(2コ掛)松吉医科器械
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
安定感のある低重心ベースなので、静かで安定した移動ができます。
規格2コ掛
サンワ注射台 三和製作所サンワ注射台三和製作所
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
汚れにくいビニールレザー仕様の注射台。
材質スチール、ビニールレザー質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)410×410×610~1400、(枕部)160×265×60
駆血帯 交換ゴム 30cm アズワン駆血帯 交換ゴム 30cmアズワン
208税込229
1本
当日出荷
長さ(mm)300材質ラテックス内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-11
ポリガートル クニイポリガートルクニイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
点滴固定器 バイリーンクリエイト点滴固定器バイリーンクリエイト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
固定部位をしっかり固定でき、血管などに負担がかかりにくいので、快適に点滴できます。
マツヨシノンラテックス駆血帯小児用 松吉医科器械マツヨシノンラテックス駆血帯小児用松吉医科器械
299税込329
1本
翌々日出荷
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。 従来の天然ゴムの質感を再現しています。 ラテックスフリーですので安心です。
規格チューブのみ(350mm)
...
輸血・採血関連特集
おすすめ人気ランキング
輸血・採血・点滴関連