96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(8件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
    用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
  • プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)
    649税込714
    1箱(200枚)
    当日出荷
    シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
    材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
  • カラーマジックベルト ティティメディカル

    カラーマジックベルト

    ティティメディカル(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×330材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(14件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
    用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
  • Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine イルリガートル PE製

    TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
    材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
  • 止血バンド ナビス(アズワン)

    止血バンド

    ナビス(アズワン)(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
    材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
  • プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    8,798税込9,678
    1箱(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
    材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
  • ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用) ユーメド貿易

    ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用)

    ユーメド貿易(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
    松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
  • ADノンラテックス駆血帯(成人用) ユーメド貿易

    ADノンラテックス駆血帯(成人用)

    ユーメド貿易(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
    材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
  • ベビーワセリン 健栄製薬

    ベビーワセリン

    健栄製薬
    579税込637
    1本
    当日出荷
    やわらかく伸びの良い、高純度の白色ワセリンです。
  • 駆血帯(ドイツ製) 500130 アズワン

    駆血帯(ドイツ製) 500130

    アズワン
    1,663税込1,829
    1本
    当日出荷
    とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
    ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
    用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。ネイビー材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
  • マイスコマジックバンド 日本衛材

    マイスコマジックバンド

    日本衛材(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
    材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • C-A-Tターニケット Gen7 オーストリッチ

    C-A-Tターニケット Gen7

    オーストリッチ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
    全長(mm)952(開放時)質量(g)約82
  • インフュサージ加圧バッグ 名優

    インフュサージ加圧バッグ

    名優(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
    材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上医薬品医療機器等法一般医療機器
  • NEストラップ 日本衛材

    NEストラップ

    日本衛材(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1式(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。 本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
  • 駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型) 松吉医科器械

    駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型)

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    チューブは天然ゴム製。
    寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
  • マイスコシリコン駆血帯(成人用) 松吉医科器械

    マイスコシリコン駆血帯(成人用)

    松吉医科器械
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
  • I.Vスタンド ナビス(アズワン)

    I.Vスタンド

    ナビス(アズワン)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    フック2本架仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
  • 止血帯(KDLプレッシャーバンデージ) KDL

    止血帯(KDLプレッシャーバンデージ)

    KDL(2件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
    ベルト幅W×長さL(mm)30×260材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー質量(g)28アズワン品番8-4724-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き) ナビス(アズワン)

    JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き)

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    16,498税込18,148
    1台ほか
    当日出荷
    安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
  • ポリガートル クニイ

    ポリガートル

    クニイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • ワンタッチ式駆血帯 三恵

    ワンタッチ式駆血帯

    三恵
    693税込762
    1個
    当日出荷
    ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
    材質留具/プラスチック、ベルト/エラストマー適合腕周(cm)~35
  • マイスコノンラテックス駆血帯 松吉医科器械

    マイスコノンラテックス駆血帯

    松吉医科器械
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
  • ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス フォーカルコーポレーション

    ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス

    フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
    材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
  • 採血用枕(上肢用) 高田ベッド製作所

    採血用枕(上肢用)

    高田ベッド製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    R面とフラット面の両面タイプ。
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×50/70松吉医科器械コード24-2267-00
  • ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル

    ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組

    ティティメディカル
    649税込714
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
    用途医療現場で材質エラストマー長さ(mm)400チューブ径(Φmm)約10
  • 止血バンド4個組 トリアージ色 富士商

    止血バンド4個組 トリアージ色

    富士商
    2,298税込2,528
    1個(4本)
    当日出荷
    登山、旅行時などの緊急事態に!緊急事態が発生したときに効果的に出血を止めることができます。お手軽装着!片手で素早く簡単に止血できます。高い耐久性!耐久性に優れた軽量のプラスチック(ABS)を採用しています。
    用途登山やキャンプなどのアウトドアや、万が一の災害時に備えての常備品に。セット内容4本セット材質ABS樹脂、コットン、ラテックス、スチールトリアージ色(赤/黒/黄/緑)寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:(約)3×41.5
  • サラヤターニケット SARAYA(サラヤ)

    サラヤターニケット

    SARAYA(サラヤ)
    679税込747
    1巻(25本)
    当日出荷
    衛生的なディスポーザブルタイプの駆血帯です。ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。450mmごとのミシン目で切り離して使用します。
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×450材質スチレン系エラストマー松吉医科器械コード24-4148-00
  • 駆血帯 交換ゴム 30cm アズワン

    駆血帯 交換ゴム 30cm

    アズワン
    208税込229
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)300材質ラテックス内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-11
  • ナビス駆血帯 ナビス(アズワン)

    ナビス駆血帯

    ナビス(アズワン)
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
    材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
  • フリーマジックベルト アズワン

    フリーマジックベルト

    アズワン
    792税込871
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    選べる8色のカラフルマジックベルト。
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×430材質ラテックス糸混紡、ナイロン
  • 駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型) 小野田製作所

    駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型)

    小野田製作所(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    チューブは天然ゴム製。
    寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-01
  • プロシェアカラフルターニケット(ラテックスフリー) 巻きタイプ ブルー ナビス(アズワン)

    プロシェアカラフルターニケット(ラテックスフリー) 巻きタイプ ブルー

    ナビス(アズワン)
    899税込989
    1箱
    当日出荷
    ブルー寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり)材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可アズワン品番7-1192-01
  • クイックリリース駆血帯 アズワン

    クイックリリース駆血帯

    アズワン
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
    材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
  • カラー駆血帯(交換部品) 替え金具 ナビス(アズワン)

    カラー駆血帯(交換部品) 替え金具

    ナビス(アズワン)
    619税込681
    1個
    欠品中
    材質真鍮寸法(mm)幅25×長さ70アズワン品番0-5371-13
  • イルリガートル (エスマル氏) 牧口ゴム

    イルリガートル (エスマル氏)

    牧口ゴム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500
  • シリコン駆血帯 eastsidemed

    シリコン駆血帯

    eastsidemed
    699税込769
    1個
    当日出荷
    厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
    水色材質シリコンゴム寸法(mm)Φ8.5×400耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード20-3400-00
  • 点滴固定器 バイリーンクリエイト

    点滴固定器

    バイリーンクリエイト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    固定部位をしっかり固定でき、血管などに負担がかかりにくいので、快適に点滴できます。
  • イルリガートル用フックホルダー ナビス(アズワン)

    イルリガートル用フックホルダー

    ナビス(アズワン)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    ウロバッグ等の吊り下げ用にウロバッグや廃液バッグなど、いろいろなものを掛けられるフックです。耐薬品性の高いステンレスを使用しています。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)約42×105×51耐荷重(kg)10適合パイプ径(Φmm)Φ25~32アズワン品番8-876-01
輸血・採血関連特集
おすすめ人気ランキング
輸血・採血・点滴関連