特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
¥208
税込¥229
当日出荷
フック2個
材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)約7
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック2本架
付属品収納袋
材質スチール
質量(kg)2.6
高さ(mm)935~1965
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4
アズワン品番8-4170-01
半径(Φmm)【開脚時】360
折りたたみ時長さ(mm)870
1台
¥12,870
税込¥14,157
当日出荷
面ファスナーなので着脱が容易です。
サイズ(幅)25×(長さ)385mm
材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープ
適合腕周(cm)最大約12
ソフトな感触で弾力があります。
材質マクラ/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)
寸法(mm)290×160×40
アズワン品番7-3218-03
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ビニールレザー・ウレタン
質量(kg)約4.3
高さ(mm)560~800
クッション240×185×50mm
ベース径(Φmm)465
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/ステンレス※・スチール、マクラ/スポンジ(厚さ50mm)入り※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)脚部/Φ370×(高さ)650~950、台部/(幅)150×(奥行)230
質量(kg)5
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
質量(kg)5
サイズ台部/185×245mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×240×740~1040
アズワン品番0-9187-01
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌々日出荷
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
質量(kg)約5.2
台座寸法(mm)(幅)160×(奥行)245
アズワン品番0-4587-11
径(mm)×高さ(mm)(ベース)370×490~700
1個
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
幅×長さ(mm)30×500
材質不織布・エラストマー
仕様ラテックスフリー
寸法(mm)(ディスペンサーボックス)125×110×190
アズワン品番7-1312-01
1箱(125本)
¥15,820
税込¥17,402
当日出荷
プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質スチール
耐荷重約20kg
フック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
リリースボタンでベルトをゆるめてから外すので安心です。
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様ラテックスフリー
ベルト幅(mm)12
ベルト長さ(mm)350
ベルト厚(mm)2.5
アズワン品番0-8082-01
1本
¥2,772
税込¥3,049
翌々日出荷
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
1本
¥782
税込¥860
翌々日出荷
組立式ですので天板は左右どちらにもセットできます。
組み立て式。
種別36kg
材質天板/メラミン化粧合板・PVC(塩化ビニル樹脂)製ゴムエッジ、本体/ポリ合板、脚/スチール・クロムメッキ
質量(kg)約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×550×750
引出し内寸法(mm)上段/360×425×60、中段/360×425×180、下段/360×425×250
アズワン品番8-1584-01
1台
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。
ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
省スペースで保管できます。ネスティング可。
種別ピンク
材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ウレタン・ビニールレザー
寸法(mm)【クッション】450×200×50
質量(kg)約5.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)465×560~800
アズワン品番8-8271-11
色(脚部)ピンク
1台
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー
寸法(mm)451×431×1510~2045
質量(kg)約5.5
パイプ径(Φmm)【支柱】25
キャスター径(Φmm)75
輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)
サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm
質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
質量(kg)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×460×720~1020
台座寸法(mm)220×460
アズワン品番0-9188-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
付属品トレー1枚
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番0-1561-01
取付径(Φmm)(パイプ)25
トレー寸法(mm)210×170×30
1個
¥7,128
税込¥7,841
翌々日出荷
ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
仕様交換用ハンドル
材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
着脱がワンタッチでできます。
材質ベルト/コットン、バックル・ロールクリップ/PC(ポリカーボネート)
仕様ラテックスフリー(500185のみ)
ベルト幅(mm)24
ベルト長さ(mm)460
ベルト厚(mm)1.6
アズワン品番0-8081-01
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
長さ(mm)300
材質金具/真鍮メッキ、チューブ/ラテックス
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
金具幅30×長さ69×高さ20mm
アズワン品番0-7283-01
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混
洗濯方法洗濯可(手洗い)
面倒な計算をすることなく、滴下速度をどのくらいにしたら輸液を希望時間内に終わらせることができるか簡単に求められます(説明書付)。
タイプ丸型
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。