エレベーター ランゲンベック IB17CYDM
エレベーター シューマッハー IB13CYDM
剥離子オーダーシステム 丸柄 Short 84637YDM
エレベーター G型YDM
エレベーター ホーマン IB10CYDM
剥離子オーダーシステム 丸柄 84636YDM
エレベーター 3mm T037-6370シリーズフリッツメディコ
ルートチップエレベーター T039シリーズフリッツメディコ
マイクロ静脈エクストラクター バラディ 全長170mmビー・ブラウンエースクラップ
剥離子オーダーシステム 丸柄 Short 84637YDM
静脈用ディセクター バラディ 18cm FBシリーズビー・ブラウンエースクラップ
COBBSスパイナルエレベーター 全長280mm FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
マイクロ血管ヘラ バラディ 全長175mmビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 ビリガー 全長160mm FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜用剥離子 キーYDM
剥離子YDM
扁桃剥離子 ロペス・リンケ 17mm 23.5cmビー・ブラウンエースクラップ
骨膜起子 マックケンティー 曲 先端幅4.4mm 全長150mmビー・ブラウンエースクラップ
骨膜起子 キリアン 両頭 鋭/鈍 18.5cmビー・ブラウンエースクラップ
骨膜起子 コットル OLシリーズビー・ブラウンエースクラップ
剥離子 16cm OGシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 マナフェルト改良型 全長155mm FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 ドワイヤン 肋骨用 FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 セム FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 ランゲンベック FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 ランボット 21.5cm FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 直 全長200mm FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 曲 FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 アドソン FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
COBBSスパイナルエレベーター 全長280mm FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
ディセクター 血管用ヘラ シミッド 鈍 FBシリーズビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 ジョセフ 先端幅4mm 全長180mmビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 シュナイデル 13mm 175mmビー・ブラウンエースクラップ
骨膜剥離子 マナフェルト改良型 全長155mm FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ