17ページ目: 手術室用品

1,005件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メディシーツ 5060 ブルー10枚入 オオサキメディカルメディシーツ 5060 ブルー10枚入オオサキメディカル
600税込660
1袋
6日以内出荷
サージポケット ハクゾウメディカルサージポケットハクゾウメディカル
6,998税込7,698
1箱(10袋)
7日以内出荷
閉創時の洗浄を効率化できる創洗浄用粘着フィルムです。 粘着面がU字型に切り込まれており、洗浄水が飛散するこ
材質表面材(フィルム):ナイロン/ポリエチレン、粘着面:アクリル系粘着剤(低刺激性)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×150×30(※高さはフィルムの折りたたみを伸ばした際の最長の数字です。)
SSボックス ハクゾウメディカルSSボックスハクゾウメディカル
9,298税込10,228
1箱(10袋)
7日以内出荷
必要な時に清潔な空間をつくりだせる紙製滅菌ボックスです。 カテーテルなどの長尺の物品を事前に準備すること
用途IVR、 救急、創処置やCV 挿入、外来小手術などでの清潔野の確保ホワイト組立寸法(mm)300×360×高さ100
動物用手術覆布  布ドレープ (丸孔タイプ) ティティメディカル動物用手術覆布 布ドレープ (丸孔タイプ)ティティメディカル
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
獣医師の皆様のニーズに特化した製品バリエーションです。 生地は、日本製のカツラギを使用しております。 裁断、縫製は国内にて行っております。
用途動物用手術覆布混率(%)綿100(カツラギ)
ロイコストリップ スミス・アンド・ネフュー ウンドロイコストリップスミス・アンド・ネフュー ウンド
12,980税込14,278
1箱(50袋)
4日以内出荷
強い粘着力と伸縮性。 低アレルギー性の粘着剤を使用。 透過性に優れた素材で血液、滲出液を透過します。 皮下縫合後の表皮、けが・小切開後、抜糸後の補強材などに。
用途優れた伸縮性と粘着力の皮膚接合用テープ材質ポリアミド織布、低アレルギー性粘着剤滅菌方法ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0010医薬品医療機器等法一般医療機器
FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ 東京メタルFPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ東京メタル
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白
LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ 東京メタルLEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ東京メタル
6,088税込6,697
1台
当日出荷から11日以内出荷
10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色昼白色色(グローブ)乳白調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ 東京メタルLEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ東京メタル
7,198税込7,918
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000~5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色電球色~昼白色色(グローブ)乳白調光の可否調色の可否
照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm エスコ照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mmエスコ
33,100税込36,410
1台
翌日出荷
質量(kg)約2.5高さ(mm)1037電源(V)AC100~120コード長さ(m)2保護等級IP67(頭部ケースのみ)光源LED球電球12W、LED球照度(Lx)5600(1m前方)アズワン品番65-2228-52明るさ(Lm)1030
連結子機/LED AC100V/7.5W/550lm エスコ連結子機/LED AC100V/7.5W/550lmエスコ
3,980税込4,378
1個
8日以内出荷
本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個材質ABS樹脂質量(g)約86使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-51明るさ(Lm)550防水性本体寸法(cm)約31
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用]エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
材質樹脂消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11口金E26全光束(Lm)650色温度(K)6000寿命30000時間アズワン品番65-2228-49演色指数(Ra)85
サージカルシート エー・エム・プロダクツサージカルシートエー・エム・プロダクツ
11,980税込13,178
1袋(5枚)
4日以内出荷
生理食塩水などを使用するオペ用の吸水シーツです。体液、血液も吸収できます。上からこぼれてきた液体をしっかり吸収保持します。下面はビニールバッキングされているので床がよごれません。置くだけで床にフィット。テープで固定する必要がなく、粘着跡が残りません。配線コードを覆うことでコードの汚れや万が一の感電を防止します。ディスポーザブルタイプです。
材質レーヨン、ポリエステルライトグレー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)750×1200×3吸水量(L)約3/枚アズワン品番65-0548-52
US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディUS-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズエスエヌディ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)希釈して使用するため、低コストですRoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです
形状無色~淡黄色液体pH【1%水溶液時】10(代表値)主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料使用希釈倍率70倍~100倍
LEDバルーンライト BL00Aシリーズ 永興電機工業LEDバルーンライト BL00Aシリーズ永興電機工業
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷から63日以内出荷
電圧(V)AC100~240定格周波数(Hz)50/60保護等級IP55電球の種類LED
S-90L用 替バッテリー ライテックス(ムサシ)S-90L用 替バッテリーライテックス(ムサシ)
3,298税込3,628
1台
7日以内出荷
5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト(S-90L)専用バッテリー
質量(g)90対応機種S-90L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×37×67アズワン品番64-8965-75
AC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ エスコAC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズエスコ
17,800税込19,580
1台
翌日出荷から8日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3色温度(K)5700
AC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ エスコAC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷から8日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3光源面発光LED色温度(K)5700
AC100V 照明灯/LED 防滴型 EA815LNシリーズ エスコAC100V 照明灯/LED 防滴型 EA815LNシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~40電源(V)AC100コード長さ(m)3保護等級IP65色温度(K)5700電線仕様VCTF0.75mm2×2心
AC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズ エスコAC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
取付クリップ式電源(V)AC100
AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ エスコAC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ブラック電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)電球40Wミニレフ球くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
AC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズ エスコAC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
電圧(V)100定格寿命(時間)40000
AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ エスコAC100V 電球/LED EA758XPシリーズエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
定格寿命(時間)40000
AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ エスコAC100V 電球/LED EA758XPシリーズエスコ
2,940税込3,234
1個
8日以内出荷
定格寿命(時間)40000
LED電球 AC100V EA758XAシリーズ エスコLED電球 AC100V EA758XAシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100定格寿命(時間)40000
スカイルックスハンドルカバー 山田医療照明スカイルックスハンドルカバー山田医療照明
18,980税込20,878
1箱(100個×1枚)
6日以内出荷
簡単に着脱可能なディスポーザブルタイプのハンドルカバー。 リユースハンドルに比べて洗浄・滅菌工数の減少になります。多数のハンドルを管理することがなく、保管スペースを最小化します。
材質PE寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】134×100アズワン品番64-7664-80
滅菌 X線シート 台紙 SSXシリーズ 日腸工業滅菌 X線シート 台紙 SSXシリーズ日腸工業
42,980税込47,278
1箱(500枚)ほか
16日以内出荷
レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。適度に腰がある厚手タイプ。X線造影糸付きで造影性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌 Sシート 台紙 SSシリーズ 日腸工業滅菌 Sシート 台紙 SSシリーズ日腸工業
34,980税込38,478
1箱(500枚)ほか
16日以内出荷
レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。適度に腰がある厚手タイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌 X線シート N 台紙 500枚入 SNXシリーズ 日腸工業滅菌 X線シート N 台紙 500枚入 SNXシリーズ日腸工業
34,980税込38,478
1箱(500枚)
16日以内出荷
レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。柔軟性に優れた薄手タイプ。X線造影糸付きで造影性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌 SシートN 台紙 SNシリーズ 日腸工業滅菌 SシートN 台紙 SNシリーズ日腸工業
28,980税込31,878
1箱(500枚)ほか
16日以内出荷
レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。柔軟性に優れた薄手タイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌 針カウンター NZシリーズ 日腸工業滅菌 針カウンター NZシリーズ日腸工業
6,998税込7,698
1箱(50個)
9日以内出荷
針カウント用の薄い固めのスポンジ。30カウントの枠が印刷されています。裏面に粘着テープ付きなので張り付けても使用できます。
アズワン品番64-7654-06
サージカルマット アズワンサージカルマットアズワン
11,400税込12,540
1枚
10日以内出荷
低反発ポリウレタン製で術者の足腰のストレスを軽減。制菌加工、撥水性ディスポーザブル
材質PVC長さ(mm)980幅(mm)500アズワン品番64-3951-06
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS0250シリーズ ライフソリューションズTOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS0250シリーズライフソリューションズ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ホワイトタイプHID70形1灯器具相当消費電力(W)26.6本体質量(kg)1.4角度調整範囲【配光】14~34°LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズ ライフソリューションズTOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズライフソリューションズ
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
TOLSOシリーズBeAm Free簡単に配光を調整、思い通りの空間へ狭角から広角まで自由に配光を調整可能簡単・わかりやすい操作選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能美光色Ra95シリーズ非調光タイプ100V配線ダクト用LED100形
ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光束(Lm)515(器具)アズワン品番64-3182-28LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01006シリーズ ライフソリューションズTOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01006シリーズライフソリューションズ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
TOLSOシリーズBeAm Free簡単に配光を調整、思い通りの空間へ狭角から広角まで自由に配光を調整可能簡単・わかりやすい操作選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能美光色Ra95シリーズ非調光タイプ100V配線ダクト用LED100形
ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)76光束(Lm)525(器具)アズワン品番64-3182-24LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01003シリーズ ライフソリューションズTOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01003シリーズライフソリューションズ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
TOLSOシリーズBeAm Free簡単に配光を調整、思い通りの空間へ狭角から広角まで自由に配光を調整可能簡単・わかりやすい操作選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能非調光タイプ100V配線ダクト用LED100形
ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.5光束(Lm)625(器具)アズワン品番64-3182-16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01002シリーズ ライフソリューションズTOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01002シリーズライフソリューションズ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
TOLSOシリーズBeAm Free簡単に配光を調整、思い通りの空間へ狭角から広角まで自由に配光を調整可能簡単・わかりやすい操作選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能非調光タイプ100V配線ダクト用LED100形
ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光束(Lm)645(器具)アズワン品番64-3182-12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
シールライト SEL2000シリーズ ellman-Japanシールライト SEL2000シリーズellman-Japan
84,980税込93,478
1箱(10本)
8日以内出荷
LEDの鮮明な光が見えないストレスを軽減。術野に集中でき、安全な手術をサポートします。コードレス器具への貼り付け可能曲げられる事前準備不要スポット点灯低温度自然な色合い
電源LR44アルカリボタン電池×6個(DC3V)(電池交換不要)連続使用時間(分)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00031000006医薬品医療機器等法一般医療機器
中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ アズワン中量作業台 引き出し付 WHDシリーズアズワン
159,800税込175,780
1セット
当日出荷
収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC耐荷重1000kg(均等荷重)天板厚さ(mm)約60
引出付作業台 WDHN-6045 H枠 シンコー引出付作業台 WDHN-6045 H枠シンコー
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
手術室用品