離床センサー (44) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック) 当日出荷
異常などを外部に知らせます。
光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。
来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。
来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番 836-2021 幅(mm) 120 高さ(mm) 170 質量(g) 600 奥行(mm) 45 消費電力(W) 通常時8/鳴動時15 電源 AC100V 警報保持時間 約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
セット内容 取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm) 80 高さ(mm) 34.7 質量(g) 100 タイプ 卓上型 奥行(mm) 80 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
ハイハイ店番4熱線式検知器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
屋内用の検知器です。
テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番 836-2023 幅(mm) 60 高さ(mm) 77 質量(g) 80 タイプ 熱線式 奥行(mm) 60 使用周囲温度(℃) -10~40 検知距離(m) 4 検知可能速度(m/s) 0.3~1
小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-2042 セット内容 取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm) 116 高さ(mm) 120 質量(g) 450 品名 中継器 奥行(mm) 36.5 電源(V) AC100V 電源 AC100V 消費電力(W)(50/60Hz) 0.5~0.8
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
付属品 すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書 色 レッド 質量(g) 約570 消費電力(W) 動作時:6、待機時:1.6 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×100×84.5(アンテナ部除く) 使用周囲温度(℃) -10~+50 取付け方法 露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合 設置場所 屋側 電波到達距離(m) 【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります) 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 使用周波数(MHz) ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個 質量(g) 約70(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2×1個同梱) 使用周囲温度(℃) 0~+40 入力仕様 【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可 消費電流 待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
小電力型ワイヤレス 熱線センサコール Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途 店舗やオフィスで 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(4.0×25) 質量(g) 約180(電池含む) 定格電圧(V) DC3(単3乾電池×2個別売) 表示 動作表示灯点灯 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流 待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日500回動作)
ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品 ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番 836-2047 質量(g) 約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V) DC3 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番 64-5410-15 防水性 JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流 待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード 06-3471-02
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
光と音で異常などを外部にお知らせします。
光と音の動作時間を個別に設定できます。
発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。
ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB) 警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V) DC5/約3mA
小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品 取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 色 クールホワイト 質量(g) 約100(電池は含まない) 電源 単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V) 3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×70×20.5 使用周囲温度(℃) 0~+40 送信出力 10mW +20% -50% 設置場所 室内 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色 操作:ピッ音 消費電流 動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置 壁面 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1(1回/日)
いらっしゃい店番 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。
1人1人のお客様へ挨拶をします。
トラスコ品番 836-2028 幅(mm) 140 質量(kg) 1 高さ(mm) 165.5 奥行(mm) 121 消費電力(W) 6 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) -10~40 検知距離(m) 4 検知方式 赤外線ダブルビーム方式 使用周囲照度(Lx) 30000 検知可能速度(m/s) 0.3~2.5 音量(dB) 0~75
いらっしゃい店番4検知器 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
トラスコ品番 836-8092 幅(mm) 140 高さ(mm) 165.5 質量(g) 400 奥行(mm) 121 定格 DC12V 100mA
卓上型発信器取付金具 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番 836-8090 幅(mm) 72 高さ(mm) 70 質量(g) 120 奥行(mm) 66.6 テーブル取付厚(mm) 40~70
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-2037 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 70 色 ホワイト 高さ(mm) 120 質量(g) 110 タイプ 壁掛型 奥行(mm) 20.5 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
ワイヤレス携帯受信器専用充電台 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-8088 セット内容 番号シール(1~99)1シート 幅(mm) 298 高さ(mm) 75 質量(g) 420 奥行(mm) 48
小電力型リモコンカード発信器(1釦) Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り 幅(mm) 54 厚さ(mm) 8.7 質量(g) 約40(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 縦(mm) 85 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約30 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH7(426.1000) 電池寿命(年) 約1(10回/日)
小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途 家庭で 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 グリップ、リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 約40(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 表示 LED点灯 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
接点入力送信器(自動通報システム用) Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 IDの数:1兆通り 付属品 取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2 色 クールホワイト 質量(g) 約70(電池含む) 電源 CR2リチウム電池 電源電圧(V) DC3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×70×24 送信出力 10mW +20% -50% 配線長 10m以下(接続機器・送信器間) 入力仕様 【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 消費電流 待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品 リチウム電池クリップCR2032×1 色 クールホワイト 質量(g) 約30(電池は含まない) 電源 リチウム電池CR2032×1(DC3V) 電源電圧(V) DC3.0 使用周囲温度(℃) 0~+40 送信出力 10mW +20% -50% 設置場所 室内 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 防水性 JIS C0920 防まつ形に適合 消費電流 動作時:35mA以下、待機時:10μA 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1(1回/日)
小電力型ワイヤレス用アンテナ Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
トラスコ品番 836-2041 セット内容 取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm) 150 高さ(mm) 240 質量(g) 500 品名 増設アンテナ 奥行(mm) 31 消費電力 待機時10μA以下/動作時100mA以下
光るチャイム Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途 来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合 EG121、EG331 トラスコ品番 836-0046 セット内容 取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm) 168 高さ(mm) 168 質量(g) 400 奥行(mm) 49 消費電力(W) 待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源 AC100V 時間 ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA) (操作)約5 操作電圧(V) 約DC9
警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 欠品中
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 操作電圧(V) DC5/約3mA
小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用 Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 発信器使用数:30台 質量(g) 約250 消費電力(W) 2.5以下 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180×70×38 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時) 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m) 使用周波数(MHz) CH7(426.1000)
小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 送信器・発信器使用台数:30台 質量(g) 約550 消費電力(W) 7以下(AC100時) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)またはDC12 消費電流(mA) 180以下(DC12時) 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。) 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 出力数 4出力
小電力型ワイヤレス チャイムコール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途 家庭で 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 質量(g) 約160(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周囲温度(℃) -10~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色 操作:ピッ音 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック) 欠品中
付属品 取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本 質量(g) 約450 消費電力(W) 待機時:1.2以下、動作時:1.5以下 電源電圧(V) 通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります) 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 発信器の登録台数:MAX.30台 付属品 取付ねじ(木ねじM4-20×2本) 色 クールホワイト 質量(g) 約550 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時) 電源電圧(V) AC100(50/60Hz)、DC12±1.2 消費電流(mA) 最大負荷時:190以下(DC12V驅動時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×162×44(アンテナ部除く) 出力仕様 【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時) 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります) 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
接点出力受信器(自動通報用)(1出力用) Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 発信器の登録台数:MAX.30台 付属品 取付ねじ(木ねじM4-20×2本) 色 クールホワイト 質量(g) 約550 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時) 電源電圧(V) AC100(50/60Hz)、DC12±1.2 消費電流(mA) 最大負荷時:140以下(DC12V驅動時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×162×44(アンテナ部除く) 出力仕様 【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時) 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります) 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
光る増設スピーカ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-0049 セット内容 取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属) 幅(mm) 168 高さ(mm) 168 質量(g) 400 奥行(mm) 49 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 待機時3W/鳴動時6W 動作電圧 AC90V~AC110V
ハイハイミセバン30 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。
屋外用の検知器です。
敷地の出入口に使用できます。
倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
トラスコ品番 836-2027 幅(mm) 120 高さ(mm) 170 質量(g) 600 奥行(mm) 45.5 使用周囲温度(℃) -20~50 検知距離(m) 2~30 検知方式 赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx) 50000 定格電流(mA) DC12V 40(受光器)/30(投光器) 検知可能速度(m/s) 0.2秒
サービスコール受信器用天井吊下げ金具 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。
受信器を天井から吊るす際に使用します。
適合 (吊具)FP02091 トラスコ品番 836-8091 取付可能対象 (受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650 幅(mm) 400 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 110 奥行(mm) 92
ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番 836-8089 幅(mm) 72 高さ(mm) 44 質量(g) 100 奥行(mm) 69.2 テーブル取付厚(mm) 12.5~44
SC卓上発信器1.5秒押消去 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm) 80 高さ(mm) 34.7 質量(g) 100 タイプ 卓上型(1.5秒長押し消去機能付) 奥行(mm) 80 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
小電力型サービスコール固定 集中操作器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
トラスコ品番 836-2040 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 162 高さ(mm) 120 質量(g) 230 品名 集中操作器 奥行(mm) 22 電源 単3乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(300回/日)
小電力型サービスコール集中消去器 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
トラスコ品番 836-2039 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 162 高さ(mm) 120 質量(g) 230 品名 集中消去器 奥行(mm) 22 電源 単3乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(300回/日)
小電力型サービスコール 集中発信器可変用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
トラスコ品番 836-2038 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 162 高さ(mm) 120 質量(g) 230 品名 集中発信器 奥行(mm) 22 電源 単3乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(300回/日)
サービスコール増設表示器(固定表示) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
トラスコ品番 836-2032 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1~32) 幅(mm) 344 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 120 奥行(mm) 55 消費電力(W) 2~9 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40℃ 電波到達距離(m) 約100
抑制手袋 RENOL 税込 ¥ 4,288 ¥ 3,898 バスケットへ