絞り込み
ブランド
- テクノスジャパン
- Panasonic(パナソニック)(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(25)
- アイホン(15)
- NIPRO(ニプロ)(5)
- 竹虎(4)
- プラム(4)
- 特殊衣料(3)
- パラマウントベッド(3)
- アルケア(2)
- ハカルプラス(2)
- エスコ(1)
- 東心(1)
- 日本エンゼル(1)
- インターメドジャパン(1)
- 日本衛材(1)
- 看護用品研究所(1)

コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ
テクノスジャパン¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から14日以内出荷個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4色【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
コールマット・コードレス
テクノスジャパン¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から23日以内出荷マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)【マットスイッチ4~8ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
ベッドコール コードレスタイプ
テクノスジャパン¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷から30日以内出荷マットレスの上に置くシート状のセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、センサー内蔵送信器/44×60×6タイプコードレスタイプ出力【リレー接点】0.5秒電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、センサー内蔵送信器/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)ケーブル長(m)約1.2周波数314MHz微弱電波使用到達距離(m)約10
コールマット・コードレス(HC-R)
テクノスジャパン¥93,980~税込¥103,378~1個7日以内出荷コードレスタイプのマットセンサー。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。 コードの引っ掛け事故やセンサーの断線故障がないので安心です。仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、無線中継ボックス、壁掛ベース色(マットスイッチ)アイボリー