2ページ目: 離床センサー

223件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
分配コンセントケアコム4P(R・S NIPRO(ニプロ)分配コンセントケアコム4P(R・SNIPRO(ニプロ)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製4P(R・S型)種別NTMC-442RS寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-05
動作入切スイッチ(マットセンサー用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)動作入切スイッチ(マットセンサー用)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
松吉医科器械コード24-5231-04
マットセンサー(ローコストタイプ) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー(ローコストタイプ)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
小電力型ワイヤレス用アンテナ Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス用アンテナPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番836-2041セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)150高さ(mm)240質量(g)500品名増設アンテナ奥行(mm)31消費電力待機時10μA以下/動作時100mA以下
光るチャイム Panasonic(パナソニック)光るチャイムPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9
臨床検知装置 転倒むし NIPRO(ニプロ)臨床検知装置 転倒むしNIPRO(ニプロ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3ひも長(mm)400~800
離床センサーふむナールLW トクソー技研離床センサーふむナールLWトクソー技研
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
マットを踏むと検知してナースコールで通報します。 マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。 オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。
セット内容ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ種別オスイッチセット寸法(mm)(マット)495×900×5ライトグレー質量(g)(マット)1500電源(オスイッチ)ACアダプタ(DC12V)接続Φ3.5プラグ松吉医科器械コード24-2205-00
分配コンセントアイホンUA・UB2P NIPRO(ニプロ)分配コンセントアイホンUA・UB2PNIPRO(ニプロ)
11,230税込12,353
1個
7日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/アイホン製UA・UB型2P種別NTMC-222AUA寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-14
徘徊お知らせ 感知くん(ワイヤレス) HCS-106(T)タクジョウガタ TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ 感知くん(ワイヤレス) HCS-106(T)タクジョウガタTAKEX(タケナカエンジニアリング)
67,980税込74,778
1組
8日以内出荷
設置したセンサーの送信機エリアに入ると電波を送信してお知らせします。無線到達距離:約100m。
CAREai スタンダードシリーズつながるモデル ハカルプラスCAREai スタンダードシリーズつながるモデルハカルプラス
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
スタンダードシリーズつながるモデルの送信機器ですセンサーを接続することで検知情報を親機へ送信します。
仕様子機のみ電源AC100V受信可能距離親機まで最大150m(無線通信100mまたはコンセント間通信150m)アズワン品番7-2265-02
見守りカメラ 0ルクス対応 アイホン見守りカメラ 0ルクス対応アイホン
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の見守りカメラです。患者(入所者)さんの映像を解析し起き上がり離床を検知してお知らせします。超低照度ゼロルクス環境下でも撮像可能。見守りモードではプレ録画機能も使用可能。ベッド位置自動検知機能に対応。病院・施設向け見守りカメラ (0ルクス対応)。
寸法(mm)138×120×70アズワン品番62-9870-59
無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ INTERPLAN無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズINTERPLAN
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。
仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く)無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信周期:10秒、1~1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
CAREai スタンダードシリーズつながるモデル Ciシリーズ ハカルプラスCAREai スタンダードシリーズつながるモデル Ciシリーズハカルプラス
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
CAREaiの起き上がりセンサー専用の制御機器です。
仕様アラームBOXのみ付属品2m接続LANケーブル材質ABS樹脂難燃性V0電源子機より供給アズワン品番7-2744-17
代表廊下灯 アイホン代表廊下灯アイホン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の廊下灯です。壁埋込型。LED式(2色)。呼出時に点灯します。
寸法(mm)120×70×28.5アズワン品番62-9869-27
楽コール・ポータブル テクノスジャパン楽コール・ポータブルテクノスジャパン
68,998税込75,898
1個
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える。移設・増設がかんたん!
寸法(mm)ポータブル受信器68×115×19、ハイパー送信器:100×62×25、押ボタンスイッチ:Φ36×95アズワン品番69-7618-98
ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコム6PE テクノスジャパンベッドコール・ケーブルタイプ ケアコム6PEテクノスジャパン
49,998税込54,998
1個
翌々日出荷
マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様ナースコール形状:C6Eセット内容ベッドセンサー、中継ボックス材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600、中継ボックス/約100ケーブル長(m)センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-24
ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコムG2 テクノスジャパンベッドコール・ケーブルタイプ ケアコムG2テクノスジャパン
49,998税込54,998
1個
翌々日出荷
マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様ナースコール形状:G2セット内容ベッドセンサー、中継ボックス材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600、中継ボックス/約100ケーブル長(m)センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-26
ナースコール接続アダプター メディカルプロジェクトナースコール接続アダプターメディカルプロジェクト
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メディカルプロジェクト・離床センサー用のナースコール接続アダプターです(5Pプラグ)。
材質ABS樹脂質量(g)110コード長さ(mm)1300アズワン品番68-9410-39
ワイヤレスベッドセンサー C-200用AC電源アダプタ 5V・2A メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー C-200用AC電源アダプタ 5V・2Aメディカルプロジェクト
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
メディカルプロジェクト・離床センサー・無線受信機用のAC電源アダプタです。
質量(g)81コード長さ(mm)1200アズワン品番68-9410-42
タッチコール・コードレス TC-R GRC テクノスジャパンタッチコール・コードレス TC-R GRCテクノスジャパン
87,998税込96,798
1個
翌々日出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】GRC型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-01
タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 GRC テクノスジャパンタッチコール・ケーブルタイプ TC-4 GRCテクノスジャパン
41,998税込46,198
1個
翌々日出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはケーブルタイプです。
セット内容タッチセンサー、中継ボックス材質<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】GRC型式<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2寸法(mm)<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30<タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー質量(g)<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100ケーブル長(m)<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-07
タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 G2 テクノスジャパンタッチコール・ケーブルタイプ TC-4 G2テクノスジャパン
41,998税込46,198
1個
翌々日出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはケーブルタイプです。
セット内容タッチセンサー、中継ボックス材質<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】G2型式<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2寸法(mm)<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30<タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー質量(g)<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100ケーブル長(m)<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-08
タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 ケアコム6PE テクノスジャパンタッチコール・ケーブルタイプ TC-4 ケアコム6PEテクノスジャパン
41,998税込46,198
1個
翌々日出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはケーブルタイプです。
セット内容タッチセンサー、中継ボックス材質<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】C6E型式<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2寸法(mm)<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30<タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー質量(g)<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100ケーブル長(m)<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-06
タッチコール・コードレス TC-R G2 テクノスジャパンタッチコール・コードレス TC-R G2テクノスジャパン
87,998税込96,798
1個
翌々日出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】G2型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-02
タッチコール・コードレス TC-R ケアコム6PE テクノスジャパンタッチコール・コードレス TC-R ケアコム6PEテクノスジャパン
87,998税込96,798
1個
翌々日出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】C6E型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7618-99
音声誘導機(タイマープログラム方式) TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声誘導機(タイマープログラム方式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ内部 ON/OFF使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源電圧(V)AC100外観樹脂スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1mタイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
エアコールTK 中継器  00196F00 トクソー技研エアコールTK 中継器 00196F00トクソー技研
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
NFXシステム用呼出握り釦 NFR-8Aシリーズ アイホンNFXシステム用呼出握り釦 NFR-8Aシリーズアイホン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
仕様●材質:自己消火性樹脂●ボタン位置:握り部/製品先端●付属:断線防止機構●コード長さ(m):2アズワン品番67-8770-81
音声誘導機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声誘導機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷
音声で誘導します。音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。センサー入力端子や昼夜判別機能付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。半屋外に設置できます(IP44相当)
仕様●サイズ:W80×H234×D91mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-28
センサー音声誘導機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサー音声誘導機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
センサーが検知すると、音声で誘導します。音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。便利なウィークリータイマー付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。
仕様●サイズ:W240×H340×D80mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-30
ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
防水型接点入力送信機 LoRa変調方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型接点入力送信機 LoRa変調方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
51,980税込57,178
1台
10日以内出荷
接点信号を電波送信する長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
仕様●サイズ:Φ108×D34.5mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-33
誘導チャイム TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイムTAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
チャイム音で誘導します。チャイム音は、誘導音と鳥の鳴き声(6種類)から任意に選択できます。センサー入力端子や昼夜判別機能付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。半屋外に設置できます(IP43相当)
仕様●サイズ:W80×H234×D91mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-27
多チャンネル受信ユニット LoRa変調方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)多チャンネル受信ユニット LoRa変調方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
長距離型ワイヤレスシステム用の受信ユニットです。
仕様●サイズ:W240×H308×D54mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-40
コンタクトコール押しボタン送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール押しボタン送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
緊急呼出用の送信機です。ご利用者に携帯していただきます。電波到達距離は見通し約9mです。
仕様●サイズ:Φ39×11mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-19
徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズ TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズTAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1セット
10日以内出荷
ベッドからの起き上がりや車椅子からの立ち上がり検知用途にご使用いただけます。紐のセンサーで見える化し、簡単操作で介護者の負担を軽減します。紐の先端には取り付け用のクリップが付いています。スタッフやご家族の方用の入切スイッチ付きです。
仕様●仕様:卓上型受信機セット●セット内容:脱落検知式送信機・卓上型受信機●電波到達距離:見通し約100m●電源:脱落検知式送信機/単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付属)、卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)●サイズ:脱落検知式送信機/(本体)40×140×23mm・(収納ボックス部)35×72.5×22mm・(紐長さ)最長2000mm、卓上型受信機/200×125×70mm(アンテナ部含まず)●重量:脱落検知式送信機/105g、卓上型受信機/570gアズワン品番8-176-01
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズメディカルプロジェクト
51,980税込57,178
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
わかーる9000ポータブル受信機 エクセルエンジニアリングわかーる9000ポータブル受信機エクセルエンジニアリング
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
ベッドから起き上がった時にアラーム音かバイブレーションでお知らせします。920mHz帯の周波数(LoRa)を利用しているため、中継器不要で長距離通信が可能です。
仕様●仕様:ポータブル受信機●★入数:1個●無線到達距離:1~2km(直線見通し)100~300m(屋内)●材質:ABS樹脂●サイズ:60×91×20mm●電源:ACアダプターまたはリチウムイオン充電池 ※いずれも付属●報知機能:音・バイブレーター●警報音量:大・小●受信チャンネル:100●無線仕様:周波数:920MHz帯 特定小電力●重量:68g●付属品:ストラップ、ベルトクリップアズワン品番7-6499-02
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:標準2P●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-61

安全・保護』には他にこんなカテゴリがあります

離床センサー