3ページ目: 離床センサー

223件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:標準2P●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-61
コンタクトコール送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
徘徊お知らせ用の送信機です。ご利用者に携帯していただきます。電波到達距離は見通し約8mです。
仕様●サイズ:Φ39×11mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-18
徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズ TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズTAKEX(タケナカエンジニアリング)
89,980税込98,978
1セット
10日以内出荷
ベッドからの起き上がりや車椅子からの立ち上がり検知用途にご使用いただけます。紐のセンサーで見える化し、簡単操作で介護者の負担を軽減します。紐の先端には取り付け用のクリップが付いています。スタッフやご家族の方用の入切スイッチ付きです。
仕様●仕様:携帯型受信機セット●セット内容:脱落検知式送信機・携帯型受信機●電波到達距離:見通し約100m●電源:脱落検知式送信機/単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付属)、携帯型受信機/DC12V専用電池(付属)●サイズ:脱落検知式送信機/(本体)40×140×23mm・(収納ボックス部)35×72.5×22mm・(紐長さ)最長2000mm、携帯型受信機/36×104×21.5mm●重量:脱落検知式送信機/105g、携帯型受信機/60gアズワン品番8-176-02
電池式赤外線センサ送信機 LoRa変調方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池式赤外線センサ送信機 LoRa変調方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
赤外線センサーを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
仕様●サイズ:W114×H523×D135mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-35
離床わかーる9000携帯タイプ ベッドセンサー+送信機+ポータブル受信機 エクセルエンジニアリング離床わかーる9000携帯タイプ ベッドセンサー+送信機+ポータブル受信機エクセルエンジニアリング
69,980税込76,978
1セット
17日以内出荷
ベッドから起き上がった時にアラーム音かバイブレーションでお知らせします。920mHz帯の周波数(LoRa)を利用しているため、中継器不要で長距離通信が可能です。
仕様●仕様:ベッドセンサー+送信機+ポータブル受信機●★入数:1セット●無線到達距離:1~2km(直線見通し)100~300m(屋内)●材質:ベッドセンサー/PVC(塩化ビニル樹脂)、送信機・ポータブル受信機/ABS樹脂●サイズ:SR9000-Pベッドセンサー/幅390×横850×厚み1.5mm、NC-9000PRX/60×91×20mm●電源:送信機/ボタン電池CR2032×1(テスト用付属)、受信機/ACアダプターまたはリチウムイオン充電池 ※いずれも付属●セット内容:ベッドセンサー、送信機、ポータブル型受信機アズワン品番7-6499-01
音声誘導機 タイマー付 TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声誘導機 タイマー付TAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
音声で誘導します。音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。便利なウィークリータイマー付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。
仕様●サイズ:W240×H170×D54mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-29
押ボタン防水型送信機 LoRa変調方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)押ボタン防水型送信機 LoRa変調方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
押ボタンを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です
仕様●サイズ:Φ83×D36mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-32
コンタクトコール受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
77,980税込85,778
1台
10日以内出荷
徘徊お知らせ、緊急呼出用の受信機です。コンタクトコール送信機の電波信号を受信すると、無電圧リレー接点、データ出力します。
仕様●サイズ:W120×H190×D35mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-16
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 LoRa変調方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 LoRa変調方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
72,980税込80,278
1台
10日以内出荷
水平エリア・下向きエリアの2方向AND検知により誤動作を軽減!長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
仕様●サイズ:W91×H245×D119.5mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-31
緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-B1シリーズTAKEX(タケナカエンジニアリング)
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。
徘徊わかーる9000(携帯タイプ) エクセルエンジニアリング徘徊わかーる9000(携帯タイプ)エクセルエンジニアリング
68,980税込75,878
1組(1個)
7日以内出荷
フロアセンサーを踏むと、受信機からアラーム音かバイブレーションでお知らせします。920MHz帯周波数(LoRa)を利用している為、障害物のある環境でも届きます。無線到達距離:直線見通し数km、建物内約100~300m。
ベッドコール ケーブルタイプ テクノスジャパンベッドコール ケーブルタイプテクノスジャパン
49,980税込54,978
1組(1台)
7日以内出荷
転倒転落の危険性が高い、早めの報知が必要な方への対策におすすめです。ベッドから起き上がるとナースコールで知らせます。マットレスの上に敷くセンサーです。
フロアセンサーナースコール接続セット エクセルエンジニアリングフロアセンサーナースコール接続セットエクセルエンジニアリング
35,980税込39,578
1組(1個)
7日以内出荷
有線無線どちらにもお使いいただけるハイブリッドフロアセンサー。フロアマットを踏むとナースコールでお知らせします。ナースコール接続用の分岐ボックス付。
離床センサー ふむナールL3エアJO トクソー技研離床センサー ふむナールL3エアJOトクソー技研
93,980税込103,378
1台
7日以内出荷
コードレスで設置が簡単。 マットサイズが大きく、ベッドサイドの床、部屋の出口や玄関に置くだけ設置。 センサーが感知するとワイヤレスでナースコール通報します。
離床センサーおきナールTW2エアJO トクソー技研離床センサーおきナールTW2エアJOトクソー技研
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
ベッドのマットレス下に設置。コードレスで設置が更に簡単になりました。 ベッドからの起き上がりをすばやく検知してワイヤレスでナースコール通報します。
離床センサー おきナールTW2 トクソー技研離床センサー おきナールTW2トクソー技研
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
マットから離れると検知してナースコールで通報します。 マットレスの下に設置。2ツ折構造で、ギャッジアップにも対応。 00110B00は押しボタン式ナースコールに設置(プラグ確認不要)し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。 00138B00、00110B00を組み合わせてご使用ください。
ポールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
サーバー内蔵予測型見守りセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)サーバー内蔵予測型見守りセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
539,800税込593,780
1台
6日以内出荷
プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
電源ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)電源ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
フロアレポータⅢSタイプ ケアマックスコーポレーションフロアレポータⅢSタイプケアマックスコーポレーション
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
分配器が付属しているので安心してご使用いただけます。 大判サイズです。
モバイル端末 TAKEX(タケナカエンジニアリング)モバイル端末TAKEX(タケナカエンジニアリング)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
超音波離床センサー(ナースコール連動 ムセンタイプ ハカルプラス超音波離床センサー(ナースコール連動 ムセンタイプハカルプラス
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
超音波で人の動きをキャッチし、ナースコールへ通知します。 3つの検知モード搭載で1台3役。 センサーと子機の接続コードが不要な無線タイプ。
介護見守りセンサ用小型IoT見守り TAOS研究所介護見守りセンサ用小型IoT見守りTAOS研究所
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
離床センサードウチクンNエア・JK トクソー技研離床センサードウチクンNエア・JKトクソー技研
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
コードレスなので設置が便利です。車いすやベッドに簡単に設置できます。 ひもで動きをすばやく検知してワイヤレスで受信器に通報します。
オスッチN トクソー技研オスッチNトクソー技研
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
00110B00は押しボタン式ナースコールに設置(プラグ確認不要)し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。 00127A00、00110B00を組み合わせてご使用ください。
介護見守りセンサ AiSleep TAOS研究所介護見守りセンサ AiSleepTAOS研究所
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
部屋一覧で入居者のリアルな状態、睡眠情報が一目でわかります。 センサシートをベッドに敷くだけの簡単設置。 60029は、半径10メートルの範囲で使用可能。センサー10台まで使用することで、Wi-Fi工事の必要がありません。
コードレス離床センサー(受信器通報) 徳器技研工業コードレス離床センサー(受信器通報)徳器技研工業
59,980税込65,978
1箱
8日以内出荷
フレキタッチ電極2 クランプ式 徳器技研工業フレキタッチ電極2 クランプ式徳器技研工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
先端に触れるだけでスイッチ操作ができます。クランプ式でヘッドボードなどに取付できます。
仕様フレキシブル寸法:505mm コード長:1.8m 接続プラグ:RCAプラグアズワン品番65-3677-41
サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ テクノスジャパンサイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズテクノスジャパン
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30タイプケーブルタイプケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパンサイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
拡声型子機 アイホン拡声型子機アイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
PCナースコール用モニター アイホンPCナースコール用モニターアイホン
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂形状壁取付型モニタ24型TFT液晶タッチパネル
卓上型20局用選局ユニット アイホン卓上型20局用選局ユニットアイホン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
ボード型20局用選局ユニット アイホンボード型20局用選局ユニットアイホン
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
緊急呼出ボタン(プレート無) アイホン緊急呼出ボタン(プレート無)アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
付属品スタッフコールボタン材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
付属品断線防止機構材質自己消火性樹脂コード長さ(cm)15
呼出ボタン(点字英文引紐付) アイホン呼出ボタン(点字英文引紐付)アイホン
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型電源アダプタより供給
マットセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
マットセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
ハイハイ店番4(熱線式) Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4(熱線式)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1組
4日以内出荷
セット内容本体・検知器使用場所屋内用

安全・保護』には他にこんなカテゴリがあります

離床センサー