90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転標示盤 リヒトラブ回転標示盤リヒトラブ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585奥行(mm)18材質スチールセット内容1段あたり赤白プレート25枚
病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地) 日本医理器材病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地)日本医理器材(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別縦書き・横書き両用材質アクリルタイプ様なし
食事札(A型) 日本医理器材食事札(A型)日本医理器材(3件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)40×60
回転標示盤用スペアプレート リヒトラブ回転標示盤用スペアプレートリヒトラブ
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
プロシェア識別バンド ナビス(アズワン)プロシェア識別バンドナビス(アズワン)
2,673税込2,940
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250適合(周囲)95~230mm寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230
回転標示盤 リヒトラブ回転標示盤リヒトラブ
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
回転表示盤の表示札スペア-
トラスコ品番179-1997白(表)・赤(裏)質量(g)160縦(mm)108横(mm)21
ハンディポンプ ダブルスピード ナビス(アズワン)ハンディポンプ ダブルスピードナビス(アズワン)
579税込637
1個
当日出荷
押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
入院患者識別バンド 無地 アズワン入院患者識別バンド 無地アズワン
4,089税込4,498
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
ベッドネームA型(用紙付) 日本医理器材ベッドネームA型(用紙付)日本医理器材
449税込494
1個
当日出荷
付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール
文字が大きく書けるベッドネーム ナビス(アズワン)文字が大きく書けるベッドネームナビス(アズワン)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×135取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
ベッドネームK型 日本医理器材ベッドネームK型日本医理器材
649税込714
1個
当日出荷
角パイプ(40mm角)ベッド専用。ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)140×145松吉医科器械コード24-6569-00
ネームプレート(プラ)無地 エスティーメディカルネームプレート(プラ)無地エスティーメディカル
599税込659
1式(10枚)
欠品中
無地の縦横仕様です。 10枚入りとなります。
寸法(mm)100×28タイプ無地・縦横兼用松吉医科器械コード20-5275-00
ベッドネーム (丸・角タイプ兼用) ナビス(アズワン)ベッドネーム (丸・角タイプ兼用)ナビス(アズワン)
569税込626
1個
当日出荷
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚(交換用適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
ベッドネームB型 日本医理器材ベッドネームB型日本医理器材
549税込604
1個
欠品中
スナップ式のベッドネーム。 ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)160×110アイボリー松吉医科器械コード24-3444-00
ベッドネームホルダー エスティーメディカルベッドネームホルダーエスティーメディカル
949税込1,044
1個
翌々日出荷
ベッドネーム ナビス(アズワン)ベッドネームナビス(アズワン)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品用紙1枚(交換用パイプ径(Φmm)最大38
ネームプレート DLシリーズ 光ネームプレート DLシリーズ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
タテ、ヨコいずれでも使用できます。
マイスコ入院患者識別バンド(無地) 松吉医科器械マイスコ入院患者識別バンド(無地)松吉医科器械
4,598税込5,058
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE寸法(mm)25×234
ベッドネームカード ナビス(アズワン)ベッドネームカードナビス(アズワン)
299税込329
1個
翌々日出荷
大きく見やすいベッドネームです。丸パイプにも角タイプにも使用できます。
付属品専用用紙(210×148mm)×1枚寸法(mm)220×160適合パイプ径(Φmm)最大約40
フレキシブルベッドネーム/引掛け式 ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム/引掛け式ナビス(アズワン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。
材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
ベッドネームホルダー(スナップ式) エスティーメディカルベッドネームホルダー(スナップ式)エスティーメディカル
539税込593
1個
9日以内出荷
ヨコ型の救護標識を採用したベッドネームホルダー。
寸法(mm)179×97ホワイトタイプスナップ式松吉医科器械コード20-5224-00
ベッドネームL型(用紙付) 日本医理器材ベッドネームL型(用紙付)日本医理器材
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合ベッドネームL型寸法(mm)163×250アイボリー松吉医科器械コード23-6874-00
ネームプレート 替用中板 1枚 光ネームプレート 替用中板 1枚
189税込208
1枚
当日出荷
タテ、ヨコいずれでも使用できます。
アズワン品番7-4175-11
ベッドネーム(T型) 日本医理器材ベッドネーム(T型)日本医理器材
799税込879
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
B5用紙が差し込みできる大判タイプのベッドネームホルダー。任意のベッドを使用する際にベッド番号を大きく表示できます。丸・角パイプ兼用。
寸法(mm)260×237材質ポリ塩化ビニール
フレキシブルベッドネーム2 スミレ ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム2 スミレナビス(アズワン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
上部にアルミ板が入っています。ベッドフレームの形状に合わせて使用できます。 トップインでネームカードが入れられます。 電子カルテから出力されるネームカードにも対応。 ポケットサイズが大きくなりました。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)有効寸法(mm)【ネームカード】145×85(最大)
連結式個人ケース ナビス(アズワン)連結式個人ケースナビス(アズワン)
349税込384
1個
翌々日出荷
連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm深さ(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61
母子ネームバンド(未滅菌) ソフトメディカル母子ネームバンド(未滅菌)ソフトメディカル
8,998税込9,898
1式(100本)
翌々日出荷
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。 ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。 表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。 新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質NBR長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73松吉医科器械コード24-2557-00
病室用名札差し横書式 エスティーメディカル病室用名札差し横書式エスティーメディカル
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
救護標識マグネットが3色×人数分付いています。
名札立(L型) 日本医理器材名札立(L型)日本医理器材
249税込274
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
寸法(mm)70×110
ベッドプレート リヒトラブベッドプレートリヒトラブ
899税込989
1個
4日以内出荷
丸型フレームのベッドにかけて患者名を示すプレート
材質硬質塩ビ幅(mm)146高さ(mm)130奥行(mm)40
血液型札・両面文字(B-2) 日本医理器材血液型札・両面文字(B-2)日本医理器材
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質アクリル寸法(mm)70×90
ベッドネームシール ケルンベッドネームシールケルン
899税込989
1パック(50枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
ベッドサイドボードなどに貼れる使い捨てベッドネームシール。特殊粘着剤使用で、剥がしても跡が残りません。
材質ミラーコートタック、シールタイプ寸法(mm)133×76
ベッドネームホルダー 木目調 ナビス(アズワン)ベッドネームホルダー 木目調ナビス(アズワン)
699税込769
1個
翌々日出荷
スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。 電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。 小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。 病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)適合パイプ径(Φmm)(最大)38適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
入院患者識別バンド 一般患者向け アズワン入院患者識別バンド 一般患者向けアズワン
4,998税込5,498
1箱(100本)
翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
ネームケース サンリーフネームケースサンリーフ
3,998税込4,398
1袋(50枚)
翌々日出荷
カルテブックの背表紙に貼って使用します。品番:SK-483は背表紙に貼ってカラーシグナル(0-5320-01)を入れて使用します。品番:SK-481はカルテブックの表紙などに貼って診察券入れに使用します。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ベッドネーム用紙 (1型) ナビス(アズワン)ベッドネーム用紙 (1型)ナビス(アズワン)
2,475税込2,723
1箱(500枚)
翌々日出荷
適合(ベッドネーム)AR・DR・DA-1R・SR・IOB・IOBT・FOB・FOBT型用寸法(縦×横)(mm)70×130アズワン品番0-835-31
名札立 ナビス(アズワン)名札立ナビス(アズワン)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
食事制限札としてもご利用いただけます。
仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×70
食事札立 (40×60×30mm) ナビス(アズワン)食事札立 (40×60×30mm)ナビス(アズワン)
189税込208
1個
当日出荷
仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(mm)(縦)40×(横)60×(奥行)30mm適合サイズ(用紙)60×35mmアズワン品番0-830-01
マグネットマーク(文字付) ナビス(アズワン)マグネットマーク(文字付)ナビス(アズワン)
1,398税込1,538
1箱(6枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
入院患者・入所者一覧表の指示マークとして各種用途に合わせてお使いいただけます。
マイスコ入院患者識別バンド 松吉医科器械マイスコ入院患者識別バンド松吉医科器械
4,398税込4,838
1式(100本)
翌々日出荷
肌に違和感を与えない柔らかな素材。 ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。 ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
材質EVA・HPE寸法(mm)25×234

病室用品』には他にこんなカテゴリがあります

識別・表示