JUST救急カート ピンクプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350色ピンクキャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)質量(kg)約50材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマットバスケット(mm)225×100×95仕様【酸素ボンベ架】500L用キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9430-12
救急カート[LUXE] 本体プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
シンプルかつスタイリッシュデザインデザインと丈夫さを追求した機能的な救急カートです。ひとつの鍵で全ての引出がロック可能です。引出しはゆっくりと静かに閉まる構造です。
材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS、仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂天板寸法(mm)590×420、【補助天板】350×380質量(kg)62.2引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小/569×398×76、中/569×398×155、大/569×398×236寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)付属品上段用仕切板(P-FD3)×1段分・中段用仕切板(P-FD6)×1段分・マグネットラベルホルダー6枚・鍵×2本・封印具×50本キャスターΦ125mmTPR製(双輪・前輪ストッパー)仕様【仕切板取付可能数】横/10枚・縦/15枚色レッドキャスター径(Φmm)125アズワン品番8-1341-01
カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレスバットの取り外しができます。サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)718×608×957質量(kg)23材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70有効寸法(mm)ステンレスバット:405(390)×295(279)×20有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450
ライトな昇降式救急ワゴン 本体プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
処置に合わせて昇降できる天板付軽量で丸みのあるアルミフレームを使用した昇降式ワゴンです。使用する人の身長やベッドサイドでの使用状況に応じて高さ調整が可能です。落下防止の段差と柵付きです。オープンチェッカー機能により、引出が開かれた(赤)か一目で分かります(リセットキーにて緑に戻す)。最上段のみロックが可能です。
付属品蘇生板×1枚、最上段用引出し鍵×2本、オープンチェッカー用リセットキー×2本材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手/ステンレス(SUS304)、側板/スチール(粉体塗装)、ジョイント、引出仕切/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×450×983~1198材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100双輪(対角ストッパー付)アズワン品番7-8369-01引出し有効内寸法(mm)1段目/312×373×92、2、3段目/312×398×92、4段目/312×398×248
救急カート IVスタンドプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
適合本体7-8146-21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:700~1225アズワン品番7-8146-12
救急カート 蘇生板プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
適合本体7-8146-21材質PMMA(アクリル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×560×10アズワン品番7-8146-11
スマート救急カート HKKシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。お求めやすいベーシックタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/PET樹脂質量(kg)30色レッド材質(キャスター)エラストマー製天板寸法(mm)315×415寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960キャスター径(Φmm)100(4輪ストッパー付き)アズワン品番7-3415-02引出し有効内寸法(mm)小/260×380×95、大/260×380×370
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ベッドセンサーテクノスジャパン税込¥32,978¥29,980